TRIM LOK INC DDA2513-328 Trim Seal Coex 328 láb | AD4VHX 44M850

TRIM LOK INC DDA2513-328 Trim Seal Coex 328 láb

Raktáron
Tétel: AD4VHX Modell: DDA2513-328Kereszthivatkozás: 44M850

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,156.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSeal
színekFekete
Illik az élhez0.125 "
Láb hossz0.426 "
Hossz328 láb.
AnyagVinil (PVC)
Max. Hőmérséklet150 fok
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Teljes magasság0.847 "
Teljes szélesség0.433 "
StílusÁllapot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.22
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)56.9
HS-kód3916200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszTeljes magasságTeljes szélességÁr
TRIM LOK INC DDA1549-328 Díszítő tömítés Coex 328 Feet | AD4VJD 44M856 DDA1549-3280.433 "0.433 "0.641 "€1,054.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC DDA2513-328 Trim Seal Coex 328 láb
€1,156.49 /Mértékegység