TRIM LOK INC DDA1549-328 Díszítő tömítés Coex 328 Feet | AD4VJD 44M856

TRIM LOK INC DDA1549-328 Trim Seal Coex 328 láb

Raktáron
Tétel: AD4VJD Modell: DDA1549-328Kereszthivatkozás: 44M856

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,054.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSeal
színekFekete
Illik az élhez0.158 "
Láb hossz0.433 "
Hossz328 láb.
AnyagVinil (PVC)
Max. Hőmérséklet150 fok
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Teljes magasság0.433 "
Teljes szélesség0.641 "
StílusÁllapot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.54
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód3916200000
Származási országUS

Termék részletek:

A Trim Lok DDA 1549-328 koextrudált (coex) trimmelés ideális a csónakajtók, lakókocsi-rekeszajtók, szerszámosládák és tonneau burkolatok vízzáró tömítésére. Megszünteti a hangot és a vibrációt a hangburkolatokban és a nehézgépekben, és megvédi azokat a szennyeződésektől és a szélsőséges időjárástól.

Jellemzők:

  • A Trim Lok DDA 1549-328 koextrudált (coex) tömítés vízálló PVC burkolattal és EPDM gumi izzóval rendelkezik, így ellenáll a -20 és 150 Fahrenheit fok közötti hőmérsékletnek, valamint az időjárási károknak.
  • Erős fogónyelvvel és belső, alumínium fém klipsszel érkezik a tartós fogás érdekében.
  • Ez az egység ellenáll az ózon és a napfény öregedésének, és kiváló vízfelvételt és kompressziót biztosít.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FMVSS 302
  • UL94HB
  • FAA / FAR

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell használni a gumitömítést?

A.

  • Alaposan tisztítsa meg a munkafelületet eldobható törlőkendővel vagy szöszmentes törlőruhával.
  • Ne feszítse ki a gumitömítést az orsóról.
  • Kerülje el a ragasztó elszennyeződését.
  • Szerelje fel a gumitömítést a sugár körül töltéssel és nem nyújtással.
  • Használjon kézi/automatikus hengert, és gyakoroljon nyomást a tömítésre, hogy a ragasztó jól nedvesedjen a felületről és hosszú távú tartós legyen.
  • Mindig az eredeti tekercseken tárolja, és hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.

K. Hogyan lehet megakadályozni, hogy ezek a burkolatok lekopjanak a munkadarabról?

V. A szegélylécek, mint a gumi élszegélytömítések, előre felvitt forró olvadékragasztóval rendelkeznek, amely felmelegítés után a munkadarabhoz tapad. Ezeket a burkolatokat megfelelően fel kell melegíteni a telepítés során, hogy elkerüljük a kárpit idővel történő kilazulását.

K. Milyen hosszú ez a tömítés?

A. 328 láb.

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszTeljes magasságTeljes szélességÁr
TRIM LOK INC DDA2513-328 Trim Seal Coex 328 láb | AD4VHX 44M850 DDA2513-3280.426 "0.847 "0.433 "€1,156.49

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC DDA1549-328 Trim Seal Coex 328 láb
€1,054.09 /Mértékegység