TRI-ARC Gördülő létra, összerakatlan


Szűrő
Működtetés típusa: Pedál , Összeszerelve / Összeszerelve: Összeszerelés nélkül , Mászási szög: 56 fok , Szín: Szürke , Befejez: Porbevonatú , Korlát magassága: 42 " , Kapaszkodók mellékelve: Igen , Terhelhetőség: 450 font , Anyaga: Acél , Platformmélység: 20 " , Platform szélessége: 24 " , Lépésmélység: 7" , Lépés szélessége: 24 "
StílusModellAlapmélységAlapszélességAlsó szélességLépések számaTeljes magasságA platform magasságaFutófelületÁr (ÁFA nélkül)
A
KDSR106242-D2
59 "34 "34 "696 "60 "Fogazott€2,353.66
ajánlatkérés
A
KDSR106246-D2
59 "34 "35 "696 "60 "átlyukadt€1,604.99
ajánlatkérés
A
KDSR107242-D2
66 "34 "34 "7106 "70 "Fogazott€1,730.79
ajánlatkérés
A
KDSR10746-D2
67 "34 "35 "7106 "70 "átlyukadt€1,703.18
ajánlatkérés
A
KDSR108246-D2
74 "34 "35 "8116 "80 "átlyukadt€2,021.19
ajánlatkérés
A
KDSR108242-D2
74 "34 "34 "8116 "80 "Fogazott€2,130.10
ajánlatkérés
A
KDSR110242-D2
86 "34 "34 "10136 "100 "Fogazott€2,496.61
ajánlatkérés
A
KDSR110246-D2
86 "34 "35 "10136 "100 "átlyukadt€2,277.34
ajánlatkérés
A
KDSR111246-D2
94 "34 "35 "11146 "110 "átlyukadt€2,307.88
ajánlatkérés
A
KDSR111242-D2
94 "34 "34 "11146 "110 "Fogazott€2,646.25
ajánlatkérés
A
KDSR112246-D2
100 "34 "35 "12156 "120 "átlyukadt€2,703.54
ajánlatkérés
A
KDSR112242-D2
100 "34 "34 "12156 "120 "Fogazott€3,281.61
ajánlatkérés
A
KDSR113246-D2
107 "39 "40 "13166 "130 "átlyukadt€3,219.97
ajánlatkérés
A
KDSR113242-D2
107 "39 "39 "13166 "130 "Fogazott€3,154.25
ajánlatkérés
A
KDSR114246-D2
114 "39 "40 "14176 "140 "átlyukadt€2,840.84
A
KDSR114242-D2
114 "39 "39 "14176 "140 "Fogazott€3,274.16
ajánlatkérés
A
KDSR115242-D2
121 "39 "39 "15186 "150 "Fogazott€3,501.74
ajánlatkérés
A
KDSR115246-D2
121 "39 "40 "15186 "150 "átlyukadt€3,381.32
ajánlatkérés

Gördülő létra, összerakatlan

A Tri-Arc gördülő vagy mobil létrák görgőkkel vannak felszerelve, és könnyen mozgathatók egyik helyről a másikra a raktárakban, feldolgozó létesítményekben és raktárhelyiségekben. Az összeszerelt formában szállított acél gördülő létrák szigorúan megfelelnek az ANSI és OSHA előírásoknak, és lábbal működtethető biztonsági zárral rendelkeznek, amely egy helyen rögzíti a létrát. Ezeknek a létráknak a védőburkolata és kapaszkodói további előnyökkel járnak a magasabb magasságban bekövetkező balesetek vagy sérülések megelőzéséhez képest. A kiválasztott modellek megkönnyítik a létra lapos, ferde szerkezetbe való összecsukását is, így használat után egyszerű tárolást tesz lehetővé.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?