TRI-ARC KDSR110242-D2 gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform 100 hüvelyk magasság | AA9CUA 1CJJ3

TRI-ARC KDSR110242-D2 gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform, 100 hüvelyk magasság

Tétel: AA9CUA Típus: KDSR110242-D2Kereszthivatkozás: 1CJJ3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,551.99 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
Működtetés típusaPedál
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmélység86 "
Alapszélesség34 "
Alsó szélesség34 "
Mászószög56 fok
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Korlát magassága42 "
Korlátok tartoznakIgen
Terhelhetőség450 font
AnyagAcél
Lépések száma10
Teljes magasság136 "
Platform mélysége20 "
A platform magassága100 "
Platform szélesség24 "
Mélység7"
Lépés szélessége24 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 133.2
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)330.2
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapmélységAlapszélességAlsó szélességLépések számaTeljes magasságA platform magasságaFutófelületÁr
TRI-ARC KDSR106246-D2 gördülő létra bontatlan kapaszkodó platform 60 hüvelyk magasság | AA9CTM 1CJG9 KDSR106246-D259 "34 "35 "696 "60 "átlyukadt€1,217.16
ajánlatkérés
TRI-ARC KDSR10746-D2 gördülő létra bontatlan kapaszkodó platform 70 hüvelyk magasság | AA9CTN 1CJH1 KDSR10746-D267 "34 "35 "7106 "70 "átlyukadt€1,412.64
ajánlatkérés
TRI-ARC KDSR108246-D2 gördülő létra bontatlan kapaszkodó platform 80 hüvelyk magasság | AA9CTP 1CJH2 KDSR108246-D274 "34 "35 "8116 "80 "átlyukadt€1,653.93
ajánlatkérés
TRI-ARC KDSR110246-D2 gördülő létra bontatlan kapaszkodó emelvény 100 hüvelyk magasság | AA9CTQ 1CJH3 KDSR110246-D286 "34 "35 "10136 "100 "átlyukadt€1,916.68
ajánlatkérés
TRI-ARC KDSR111246-D2 gördülő létra bontatlan kapaszkodó emelvény 110 hüvelyk magasság | AA9CTR 1CJH4 KDSR111246-D294 "34 "35 "11146 "110 "átlyukadt€2,004.91
ajánlatkérés
TRI-ARC KDSR112246-D2 gördülő létra bontatlan kapaszkodó platform 120 hüvelyk magasság | AA9CTT 1CJH5 KDSR112246-D2100 "34 "35 "12156 "120 "átlyukadt€2,237.47
ajánlatkérés
TRI-ARC KDSR113246-D2 gördülő létra bontatlan kapaszkodó platform 130 hüvelyk magasság | AA9CTU 1CJH6 KDSR113246-D2107 "39 "40 "13166 "130 "átlyukadt€2,724.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRI-ARC KDSR110242-D2 gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform, 100 hüvelyk magasság
€2,551.99 /Mértékegység