Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSLF3535513 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2no 1nc 240v | AF6GDQ 14L747

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3535513 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2no 1nc 240v

Raktáron
Tétel: AF6GDQ Modell: XCSLF3535513Kereszthivatkozás: 14L747
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
€1,134.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése0.75A @ 240 V
test anyagaZárnák
Vezetékméret1 / 2 "NPT
Kapcsolat típusa30 "x 48"
Kapcsolatfelvétel2NEM, 1NC
DC érintkezés besorolása0.55A @ 24 V
Mélység2.01 "
Fej anyagaZárnák
Magasság8.07 "
IP besorolás67
Működési erő4.5 font nyitva, 517 font zárolva
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 140 fokig F
StílusFém reteszelés hatalommal
Szélesség1.71 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.089
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8536509055

Termék részletek:

    • Mágnesszelep feszültség (24VAC / DC)
    • Különleges jellemzők: 300 mágnesszelep érintkező

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSLF3535533 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2no 1nc 240v | AF6GDR 14L748 XCSLF35355332NEM, 1NC€1,165.73
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSLF3737513 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 240v | AF6GDV 14L751 XCSLF37375131NEM, 2NC€987.14
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSLF3737533 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 240v | AF6GDW 14L752 XCSLF37375331NEM, 2NC€1,164.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3535513 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2no 1nc 240v
€1,134.18 /Mértékegység