TB WOODS 12SC10014 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Cast Iron, 12 Size | AK4ACQ

TB WOODS 12SC10014 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 12-as méret

Tétel: AK4ACQ Modell: 12SC10014
€670.78 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
Alkatrész WR2.17 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete12
Tengelyek közötti távolság10 "
Karima hossza1 11 / 16 "
KerékagyTávtartó karima
Hub Dia.6 1 / 2 "
Agy hossza2 5 / 32 "
Hossz16.3 "
Hossz a furaton keresztül3.96875 "
AnyagNagy szilárdságú öntöttvas
Max. Szögrés eltolódása0.175 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.032 "
Max. FORDULAT2800 mm
Dia kívül.10 "
A termék típusaSure-Flex típusú SC távtartó karima
Névleges nyomaték9360 lb.-in.
SF Hub hossza2.15625 "
Méret12 "
Nyomaték1028 Nm
Súly29.6 font.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Szögrés eltolódásaAlkatrész WRCsatlakozó méreteMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. FORDULATDia kívül.SF Hub hosszaMéretÁr
TB WOODS 9SC35 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méret | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-€260.86
TB WOODS 9SC44 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méret | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-€309.74
TB WOODS 9SC50 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méret | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€381.37
TB WOODS 9SC5011 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méret | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€378.83
TB WOODS 9SC7011 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méret | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-€470.75
TB WOODS 5SC35 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 5 méret | AG3EKP 32ZT23 5SC350.056 "0.0094 font négyzetméter ft.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-€92.00
TB WOODS 6SC35 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 6 méret | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 font négyzetméter ft.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-€110.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 12SC10014 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 12-as méret
€670.78 /Mértékegység