Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 6SC50 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 6 méret | AG3EKT 32ZT26

TB WOODS 6SC50 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 6-as méret

Raktáron
Tétel: AG3EKT Modell: 6SC50Kereszthivatkozás: 32ZT26
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
€166.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
TestnevelésSC típusú távtartó karima
Persely szükségesEgyik sem
Alkatrész WR0.0316 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete6
Tengelyek közötti távolság5"
Karima hossza0.71875 "
Magasság4"
KerékagyTávtartó karima
Hub Dia.2 1 / 2 "
Agy hossza1 11 / 32 "
IdeálisAlkalmazások motorokban, szivattyúkban, kompresszorokban, fúvókban, keverőkben és szállítószalagokban
Kulcsülés mérete (hüvelykben)Egyik sem
Hossz a furaton keresztül2 3 / 8 "
AnyagNagy szilárdságú öntöttvas
Max. Szögrés eltolódása0.07 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015 "
Max. FORDULAT6000 rpm
Dia kívül.4"
A termék típusaSure-Flex típusú SC távtartó karima
Névleges nyomaték585 lb.-in.
SF Hub hossza1.34375 "
Súly2.7 font.
Szélesség568589 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1565
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Szögrés eltolódásaAlkatrész WRCsatlakozó méreteMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. FORDULATDia kívül.SF Hub hosszaMéretÁr
TB WOODS 9SC35 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méret | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-€232.25
TB WOODS 9SC44 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méret | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-€275.76
TB WOODS 9SC50 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méret | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€344.95
TB WOODS 9SC5011 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méret | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€354.64
TB WOODS 9SC7011 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méret | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-€419.12
TB WOODS 5SC35 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 5 méret | AG3EKP 32ZT23 5SC350.056 "0.0094 font négyzetméter ft.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-€83.22
TB WOODS 6SC35 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 6 méret | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 font négyzetméter ft.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-€99.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 6SC50 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 6-as méret
€166.06 /Mértékegység