TB WOODS B5C58_6B A5C/B5C Form Flex Coupling, 58 Size, 34000 lbs.-in. Torque | CE6DTU

TB WOODS B5C58_6B A5C/B5C Form Flex tengelykapcsoló, 58 méretű, 34000 lb.-in. Nyomaték

Tétel: CE6DTU Modell: B5C58_6B
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés0.7 fok
Csatlakozó mérete58
A méret8.98 "
F méret2 3 / 4 "
G dimension0.56 "
H méret5.81 "
J dimenzió6.3 "
Szabadvégű lebegés +/-0.118 "
HP besorolás @ 100 RPM54 hp
Max. Furat4 ", 5"
Max. Méretek @ 1500 RPM181 "
Max. Méretek @ 1800 RPM170 "
A termék típusaA5C / B5C
Névleges nyomaték34000 lb.-in.

Termékváltozatok

TermékekModellSzabadvégű lebegés +/-Szögbeli eltérésCsatlakozó méreteMax. SzögeltolódásMax. FuratMax. Méretek @ 1500 RPMMax. Méretek @ 1800 RPMA méretÁr
TB WOODS A5C20_2G A5C/B5C Form Flex tengelykapcsoló, 20 méretű, 2200 lb.-in. Nyomaték | CE6DQV A5C20_2G0.055 "1 fok20-1.63", 2 1/8"79 "72 "4.08 "-
ajánlatkérés
TB WOODS A5C20_2R A5C/B5C Form Flex tengelykapcsoló, 20 méretű, 2200 lb.-in. Nyomaték | CE6DQW A5C20_2R0.055 "1 fok201 fok. / lemezcsomag1.63", 2 1/8"84 "84 "4.08 "-
ajánlatkérés
TB WOODS A5C25_2G A5C/B5C Form Flex tengelykapcsoló, 25 méretű, 3800 lb.-in. Nyomaték | CE6DQX A5C25_2G0.06 "1 fok25-2 1/2", 2"78 "71 "4.95 "-
ajánlatkérés
TB WOODS A5C25_2R A5C/B5C Form Flex csatlakozó, 25 méretű, 3800 lb.-in. Nyomaték | CE6DQY A5C25_2R0.06 "1 fok25-2 1/2", 2"83 "83 "4.95 "-
ajánlatkérés
TB WOODS A5C30_3B A5C/B5C Form Flex tengelykapcsoló, 30 méretű, 6930 lb.-in. Nyomaték | CE6DQZ A5C30_3B0.065 "1 fok301 fok. / lemezcsomag2 7/8", 2.38"130 "122 "5.63 "-
ajánlatkérés
TB WOODS A5C30_3R A5C/B5C Form Flex tengelykapcsoló, 30 méretű, 6930 lb.-in. Nyomaték | CE6DRA A5C30_3R0.065 "1 fok30-2 7/8", 2.38"117 "107 "5.63 "-
ajánlatkérés
TB WOODS A5C35_4B A5C/B5C Form Flex tengelykapcsoló, 35 méretű, 11340 lb.-in. Nyomaték | CE6DRB A5C35_4B0.085 "1 fok35-2.88", 3 3/4"147 "140 "6.63 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS B5C58_6B A5C/B5C Form Flex tengelykapcsoló, 58 méretű, 34000 lb.-in. Nyomaték