Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STENS 375382 élvágó penge 8 hüvelykes | AA3RBZ 11T611

STENS 375382 Élvágó penge 8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA3RBZ Típus: 375382Kereszthivatkozás: 11T611

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEdger Penge
Hossz8"
MéretW 2" Vastagság .98 Középső furat 1"
típus0.098 "vastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)0.32
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)0.32
HS-kód8208406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusÁr
STENS 375301 élvágó penge 8 hüvelykes | AA3RBU 11T606 375301W 2" Vastagság .120 Középső furat 1"0.120 "vastag€4.26
STENS 375364 élvágó penge 8 hüvelykes | AA3RBY 11T610 375364W 2" Vastagság .125 Középső furat 1"0.125 "vastag€5.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENS 375382 Élvágó penge 8 hüvelykes
€6.13 /Mértékegység