Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

START INTERNATIONAL LAP65-60 kézi címkéző 2-3/8 hüvelykes Max Label W | AA3FUL 11J895

START INTERNATIONAL LAP65-60 kézi címkéző 2-3/8 hüvelykes max. címke W

Raktáron
Tétel: AA3FUL Modell: LAP65-60Kereszthivatkozás: 11J895
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
€310.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi címkefelhordó
színekBézs
Magméret1"
Magasság4"
Címke hossza0.78–2.36 ”
Hossz9"
Bélés szélességi kapacitás1–2.36 ”
AnyagMűanyag
Max. Roll kívül Dia.3.93 "
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód3926100000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Max. Címke hossza (2-3 / 8 "(60 mm)
    • Max. Címke szélessége (2-3 / 8 "(58 mm))
    • Max. Roll Dia. (3-15 / 16 "(100 mm))
    • Min. Core Dia. (1 "(25mm))

Termékváltozatok

TermékekModellBélés szélességi kapacitásÁr
START INTERNATIONAL LAP65-100 kézi címkéző 3-27/32 hüvelykes Max Label W | AA3FUJ 11J893 LAP65-1002.15–3.96 ”€335.96
START INTERNATIONAL LAP65-30 kézi címkéző 1-1/8 hüvelykes Max Label W | AA3FUK 11J894 LAP65-300.75–1.2 ”€270.14
START INTERNATIONAL LAP6510-30 címkefelhordó, 0.75-1.20 hüvelyk bélésszélesség, 0.39-2.36 hüvelyk címkehossz | CM9GUV LAP6510-30-€316.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL LAP65-60 kézi címkéző 2-3/8 hüvelykes max. címke W
€310.62 /Mértékegység