Stafford Mfg 5S010010REMK tengelykapcsoló, kulcshornyos, megmunkálható furattal, 0.625 hüvelykes tengelyátmérő, SS | CJ6LGH

STAFFORD MFG 5S010010REMK tengelykapcsoló, kulcshornyal, megmunkálható furattal, 0.625 hüvelykes tengelyátmérő, SS

Tétel: CJ6LGH Modell: 5S010010REMK
€240.91 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Térfogatméret5 / 8 "
Fokozat303
Kulcshorony A3 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.500 "
Pilóta lyukméret0.235 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret10-32 x 5/8
Teljes hossz2.250 "
típusNagy szilárdságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcshorony ADia kívül.Csavar méretTeljes hossztípusÁr
Stafford Mfg 5S008008REM tengelykapcsoló, megmunkálható furat, 0.500 hüvelykes tengelyátmérő, SS | CJ6LFH 5S008008REM1 / 2 "-1.250 "8-32 x 1/21.875 "Nagy szilárdságú€131.02
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S010010REM tengelykapcsoló, megmunkálható furat, 0.625 hüvelykes tengelyátmérő, SS | CJ6LFJ 5S010010REM5 / 8 "-1.500 "10-32 x 5/82.250 "Nagy szilárdságú€139.84
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S012012REM tengelykapcsoló, megmunkálható furat, 0.750 hüvelykes tengelyátmérő, SS | CJ6LFK 5S012012REM3 / 4 "-1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "Nagy szilárdságú€161.74
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S014014REM tengelykapcsoló, megmunkálható furat, 0.875 hüvelykes tengelyátmérő, SS | CJ6LFL 5S014014REM7 / 8 "-1.875 "1/4-28 x 3/42.875 "Nagy szilárdságú€201.37
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S100100REM tengelykapcsoló, megmunkálható furat, 1.000 hüvelykes tengelyátmérő, SS | CJ6LFM 5S100100REM1"-2"1/4-28 x 3/43"Nagy szilárdságú€212.84
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S102102REM tengelykapcsoló, megmunkálható furat, 1.125 hüvelykes tengelyátmérő, SS | CJ6LFN 5S102102REM1-1 / 8 "-2.125 "1/4-28 x 3/43.250 "Nagy szilárdságú-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S104104REM tengelykapcsoló, megmunkálható furat, 1.250 hüvelykes tengelyátmérő, SS | CJ6LFP 5S104104REM1-1 / 4 "-2.250 "1/4-28 x 3/43.375 "Nagy szilárdságú€302.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 5S010010REMK tengelykapcsoló, kulcshornyal, megmunkálható furattal, 0.625 hüvelykes tengelyátmérő, SS
€240.91 /Mértékegység