STAFFORD MFG Signature sorozat, kétrészes hasított acél merev tengelykapcsolók


Szűrő
Befejezés: Fekete oxid , Fokozat: 1215 , Anyaga: Acél , Csavar anyaga: Ötvözött acél
StílusModellCsavar méretTérfogatméretA furat méreteNyomatékTeljes hossztípusB furatméretKulcshorony AÁr (ÁFA nélkül)
A
5L014014F
1/4-28 x 3/47 / 8 "-1312.50 hüvelyk-font.2.875 "Nagy szilárdságú--€152.28
ajánlatkérés
B
5L012008FK
1/4-28 x 3/4-3 / 4 "-2.625 "Nagy szilárdságú1 / 2 "3 / 16 "€154.05
ajánlatkérés
A
5L012008F
1/4-28 x 3/4-3 / 4 "750.00 hüvelyk-font.2.625 "Nagy szilárdságú1 / 2 "-€147.75
ajánlatkérés
A
5L012012F
1/4-28 x 3/43 / 4 "-1125.00 hüvelyk-font.2.625 "Nagy szilárdságú--€156.29
ajánlatkérés
A
5L100012F
1/4-28 x 3/4-1"1125.00 hüvelyk-font.3"Nagy szilárdságú3 / 4 "-€153.41
ajánlatkérés
A
5L106100F
1/4-28 x 3/4-1-3 / 8 "1500.00 hüvelyk-font.3.625 "Nagy szilárdságú1"--
ajánlatkérés
A
5L106106F
1/4-28 x 3/41-3 / 8 "-2062.50 hüvelyk-font.3.625 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
A
5L108100F
1/4-28 x 3/4-1-1 / 2 "1500.00 hüvelyk-font.3.750 "Nagy szilárdságú1"-€245.37
ajánlatkérés
A
5L108108F
1/4-28 x 3/41-1 / 2 "-2250.00 hüvelyk-font.3.750 "Nagy szilárdságú--€204.50
ajánlatkérés
B
5L012012FK
1/4-28 x 3/43 / 4 "--2.625 "Nagy szilárdságú--€209.17
ajánlatkérés
B
5L108108FK
1/4-28 x 3/41-1 / 2 "--3.750 "Nagy szilárdságú--€239.25
ajánlatkérés
B
5L100100FK
1/4-28 x 3/41"--3"Nagy szilárdságú--€159.41
ajánlatkérés
B
5L104104FK
1/4-28 x 3/41-1 / 4 "--3.375 "Nagy szilárdságú--€202.03
ajánlatkérés
B
5L106100FK
1/4-28 x 3/4-1-3 / 8 "-3.625 "Nagy szilárdságú1"5 / 16 "-
ajánlatkérés
A
5L102100F
1/4-28 x 3/4-1-1 / 8 "1500.00 hüvelyk-font.3.250 "Nagy szilárdságú1"--
ajánlatkérés
B
5L012010FK
1/4-28 x 3/4-3 / 4 "-2.625 "Nagy szilárdságú5 / 8 "-€242.76
ajánlatkérés
B
5L100012FK
1/4-28 x 3/4-1"-3"Nagy szilárdságú3 / 4 "1 / 4 "€201.39
ajánlatkérés
B
5L104100FK
1/4-28 x 3/4-1-1 / 4 "-3.375 "Nagy szilárdságú1"-€203.23
ajánlatkérés
B
5L108100FK
1/4-28 x 3/4-1-1 / 2 "-3.750 "Nagy szilárdságú1"3 / 8 "€296.44
ajánlatkérés
B
5L106106FK
1/4-28 x 3/41-3 / 8 "--3.625 "Nagy szilárdságú--€229.04
ajánlatkérés
A
5L104104F
1/4-28 x 3/41-1 / 4 "-1875.00 hüvelyk-font.3.375 "Nagy szilárdságú--€187.57
ajánlatkérés
A
5L100100F
1/4-28 x 3/41"-1500.00 hüvelyk-font.3"Nagy szilárdságú--€166.18
ajánlatkérés
A
5L012010F
1/4-28 x 3/4-3 / 4 "937.50 hüvelyk-font.2.625 "Nagy szilárdságú5 / 8 "--
ajánlatkérés
A
5L014010F
1/4-28 x 3/4-7 / 8 "937.50 hüvelyk-font.2.875 "Nagy szilárdságú5 / 8 "--
ajánlatkérés
A
5L102102F
1/4-28 x 3/41-1 / 8 "-1687.50 hüvelyk-font.3.250 "Nagy szilárdságú--€263.55
ajánlatkérés
A
5L104100F
1/4-28 x 3/4-1-1 / 4 "1500.00 hüvelyk-font.3.375 "Nagy szilárdságú1"--
ajánlatkérés
C
7L014010F
1/4-28 x 5/8-7 / 8 "937.50 hüvelyk-font.2.500 "Alacsony profilú5 / 8 "--
ajánlatkérés
D
7L108108FK
1/4-28 x 5/81-1 / 2 "--3.750 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
7L104104F
1/4-28 x 5/81-1 / 4 "-1875.00 hüvelyk-font.3.250 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
7L104100F
1/4-28 x 5/8-1-1 / 4 "1500.00 hüvelyk-font.3.250 "Alacsony profilú1"--
ajánlatkérés
C
7L100012F
1/4-28 x 5/8-1"1125.00 hüvelyk-font.3"Alacsony profilú3 / 4 "--
ajánlatkérés
C
7L012010F
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "937.50 hüvelyk-font.2.250 "Alacsony profilú5 / 8 "--
ajánlatkérés
C
7L100008F
1/4-28 x 5/8-1"750.00 hüvelyk-font.3"Alacsony profilú1 / 2 "--
ajánlatkérés
D
7L012012FK
1/4-28 x 5/83 / 4 "--2.250 "Alacsony profilú--€155.28
ajánlatkérés
D
7L014014FK
1/4-28 x 5/87 / 8 "--2.500 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
D
7L106106FK
1/4-28 x 5/81-3 / 8 "--3.500 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
7L108100F
1/4-28 x 5/8-1-1 / 2 "1500.00 hüvelyk-font.3.750 "Alacsony profilú1"--
ajánlatkérés
C
7L106100F
1/4-28 x 5/8-1-3 / 8 "1500.00 hüvelyk-font.3.625 "Alacsony profilú1"--
ajánlatkérés
C
7L102102F
1/4-28 x 5/81-1 / 8 "-1687.50 hüvelyk-font.3.125 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
7L102100F
1/4-28 x 5/8-1-1 / 8 "1500.00 hüvelyk-font.3.125 "Alacsony profilú1"--
ajánlatkérés
C
7L014014F
1/4-28 x 5/87 / 8 "-1312.50 hüvelyk-font.2.500 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
7L012012F
1/4-28 x 5/83 / 4 "-1125.00 hüvelyk-font.2.250 "Alacsony profilú--€119.01
ajánlatkérés
C
7L100100F
1/4-28 x 5/81"-1500.00 hüvelyk-font.3"Alacsony profilú--€150.15
ajánlatkérés
D
7L104104FK
1/4-28 x 5/81-1 / 4 "--3.250 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
7L012008F
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "750.00 hüvelyk-font.2.250 "Alacsony profilú1 / 2 "-€207.39
ajánlatkérés
C
7L106106F
1/4-28 x 5/81-3 / 8 "-2062.50 hüvelyk-font.3.500 "Alacsony profilú--€171.82
ajánlatkérés
D
7L100100FK
1/4-28 x 5/81"--3"Alacsony profilú--€210.53
ajánlatkérés
C
7L108108F
1/4-28 x 5/81-1 / 2 "-2250.00 hüvelyk-font.3.750 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
7L004004F
4-40 x 3/81 / 4 "-50.00 hüvelyk-font.1.125 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
A
5L004004F
4-40 x 3/81 / 4 "-50.00 hüvelyk-font.1.250 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
A
5L200200F
5 / 16-24 x 12"-4500.00 hüvelyk-font.4.875 "Nagy szilárdságú--€364.36
ajánlatkérés
C
7L112112F
5 / 16-24 x 11-3 / 4 "-3937.50 hüvelyk-font.4.125 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
D
7L200200FK
5 / 16-24 x 12"--4.500 "Alacsony profilú--€390.81
ajánlatkérés
D
7L112112FK
5 / 16-24 x 11-3 / 4 "--4.125 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
A
5L112112F
5 / 16-24 x 11-3 / 4 "-3937.50 hüvelyk-font.4.500 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
A
5L112108F
5 / 16-24 x 1-1-3 / 4 "3375.00 hüvelyk-font.4.500 "Nagy szilárdságú1-1 / 2 "--
ajánlatkérés
C
7L200200F
5 / 16-24 x 12"-4500.00 hüvelyk-font.4.500 "Alacsony profilú--€415.15
ajánlatkérés
B
5L112112FK
5 / 16-24 x 11-3 / 4 "--4.500 "Nagy szilárdságú--€366.13
ajánlatkérés
C
7L006006F
6-32 x 3/83 / 8 "-120.00 hüvelyk-font.1.375 "Alacsony profilú--€109.59
ajánlatkérés
A
5L006004F
6-32 x 3/8-3 / 8 "80.00 hüvelyk-font.1.625 "Nagy szilárdságú1 / 4 "--
ajánlatkérés
C
7L006004F
6-32 x 3/8-3 / 8 "80.00 hüvelyk-font.1.375 "Alacsony profilú1 / 4 "--
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?