Stafford Mfg 5L104104FK merev tengely tengelykapcsoló, kulcshorony, 2 részre osztott, bilincs típus, 1-1/4 x 1-1/4 hüvelykes furat, acél | CJ6GLG

STAFFORD MFG 5L104104FK merev tengely tengelykapcsoló, kulcshorony, 2 részre osztott, bilincs típus, 1-1/4 x 1-1/4 hüvelykes furat, acél

Cikkszám: CJ6GLG Modell: 5L104104FK
€202.03 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Térfogatméret1-1 / 4 "
befejezFekete oxid
Fokozat1215
Kulcsméret1 / 4 "
AnyagAcél
Dia kívül.2.250 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret1/4-28 x 3/4
Teljes hossz3.375 "
típusNagy szilárdságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretTérfogatméretA furat méreteNyomatékTeljes hossztípusB furatméretKulcshorony AÁr
Stafford Mfg 5L004004F merev tengely tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/4 x 1/4 hüvelykes furat, acél | CJ6GEQ 5L004004F4-40 x 3/81 / 4 "-50.00 hüvelyk-font.1.250 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L006004F merev tengely tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/8 x 1/4 hüvelykes furat, acél | CJ6GER 5L006004F6-32 x 3/8-3 / 8 "80.00 hüvelyk-font.1.625 "Nagy szilárdságú1 / 4 "--
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L006006F merev tengely tengelykapcsoló, 2 részre osztott, bilincs típusú, 3/8 x 3/8 hüvelykes furat, acél | CJ6GET 5L006006F6-32 x 3/83 / 8 "-120.00 hüvelyk-font.1.625 "Nagy szilárdságú--€103.11
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L008006F merev tengely tengelykapcsoló, 2 részre osztott, bilincs típusú, 1/2 x 3/8 hüvelykes furat, acél | CJ6GEU 5L008006F8-32 x 1/2-1 / 2 "150.00 hüvelyk-font.1.875 "Nagy szilárdságú3 / 8 "-€115.37
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L008008F merev tengely tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/2 x 1/2 hüvelykes furat, acél | CJ6GEV 5L008008F8-32 x 1/21 / 2 "-200.00 hüvelyk-font.1.875 "Nagy szilárdságú--€97.61
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L010008F merev tengely tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típus, 5/8 x 1/2 hüvelykes furat, acél | CJ6GEW 5L010008F10-32 x 5/8-5 / 8 "400.00 hüvelyk-font.2.250 "Nagy szilárdságú1 / 2 "--
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L010010F merev tengely tengelykapcsoló, 2 részes osztott, bilincs típus, 5/8 x 5/8 hüvelykes furat, acél | CJ6GEX 5L010010F10-32 x 5/85 / 8 "-500.00 hüvelyk-font.2.250 "Nagy szilárdságú--€126.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 5L104104FK merev tengely tengelykapcsoló, kulcshorony, 2 részre osztott, bilincs típus, 1-1/4 x 1-1/4 hüvelykes furat, acél
€202.03 /Mértékegység