Stafford Mfg 8S005F Threaded Shaft Collar, 2 Piece Split, Clamp Type, 5/16-24 Inch Threaded Bore, SS | CJ6FMX

STAFFORD MFG 8S005F menetes tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 5/16-24 hüvelykes menetes furat, SS

Tétel: CJ6FMX Modell: 8S005F
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret5 / 16 "-24
Fokozat303
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.0.688 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret4-40 x 5/16
típusAlacsony profilú
Szélesség0.313 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDia kívül.Csavar mérettípusSzélességÁr
Stafford Mfg 3S004F menetes tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/4-28 hüvelykes menetes furat, SS | CJ6FKP 3S004F1 / 4 "-280.813 "4-40 x 5/16Nagy szilárdságú0.250 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3S005F menetes tengely gallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 5/16-24 hüvelykes menetes furat, SS | CJ6FKQ 3S005F5 / 16 "-240.813 "4-40 x 5/16Nagy szilárdságú0.250 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3S006F menetes tengely gallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/8-24 hüvelykes menetes furat, SS | CJ6FKR 3S006F3 / 8 "-241.063 "6-32 x 3/8Nagy szilárdságú0.313 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3S008F menetes tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/2-20 hüvelykes menetes furat, SS | CJ6FKT 3S008F1 / 2 "-201.250 "8-32 x 1/2Nagy szilárdságú0.375 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3S010F menetes tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 5/8-18 hüvelykes menetes furat, SS | CJ6FKU 3S010F5 / 8 "-181.500 "10-32 x 1/2Nagy szilárdságú0.406 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3S012F menetes tengely gallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/4-16 hüvelykes menetes furat, SS | CJ6FKV 3S012F3 / 4 "-161.750 "1/4-28 x 5/8Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3S014F menetes tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 7/8-14 hüvelykes menetes furat, SS | CJ6FKW 3S014F7 / 8 "-141.875 "1/4-28 x 5/8Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 8S005F menetes tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 5/16-24 hüvelykes menetes furat, SS