Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 2510KG1 kézi motorkapcsoló NEMA 30A 600V | AG9GCP 1H400

SQUARE D 2510KG1 kézi motorkapcsoló NEMA 30A 600V

Raktáron
Tétel: AG9GCP Modell: 2510KG1Kereszthivatkozás: 1H400

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€88.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi motorkapcsoló
AC erősítők30
Mélység2.75 "
Magasság4.25 "
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 230 V2
HP @ 115VDC2
HP @ 230VDC1-1/2
HP @ 3 fázis - 460-575V3
HP @ 3 fázis - 480 V3
HP @ 3 fázis - 575 V3
Max. Feszültség600 VAC
Pólusok száma2
OperátorToggle
ŐrlángNem
Indító típusNEMA stílus
Szélesség2.44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)7.87
Származási országMX

Termék részletek:

    • Ház NEMA besorolása: 1
    • HP @ 3 fázis - 240 V: 2
    • Fázisveszteség érzékenység: Nem
    • Különleges jellemzők: Általános rendeltetésű felületi rögzítés

Termékváltozatok

TermékekModellŐrlángMélységMagasságSzélességHP @ 1 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VMax. FeszültségÁr
SQUARE D 2510KG2 kézi motorkapcsoló IEC 30A 600V | AG9GCQ 1H401 2510 KG2Nem2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600 VAC€207.84
D SQUARE D 2510KGJ2 kézi motorkapcsoló, IEC 90 - 150A, 600 V | AG9GCR 1H403 2510 KGJ2Nem2.75 "4.25 "2.88 "7.51010600 VAC€325.97
SQUARE D 2510KO1 kézi motorkapcsoló IEC 12 – 20A 600V | AG9GCT 1H404 2510KO1Nem2.34 "4.12 "1.69 "233600 VAC€62.41
SQUARE D 2510KO2 kézi motorkapcsoló IEC 30A 600V | AG9GCU 1H405 2510KO2Nem2.34 "4.12 "1.69 "7.51010600 VAC€218.26
D SQUARE D 2510KS1 kézi motorkapcsoló IEC 15 - 25A 600V | AG9GCV 1H406 2510KS1Nem1.44 "4.5 "2.75 "233600 VAC€66.73
D SQUARE D 2510KS2 kézi motorkapcsoló, IEC 25 - 40A, 600 V | AG9GCW 1H407 2510KS2Nem1.44 "4.5 "2.75 "7.51010600 VAC€146.86
D SQUARE D 2510KW1 kézi motorkapcsoló IEC 30A 600V | AG9GCX 1H408 2510KW1Nem4.25 "4.25 "3"233600 VAC€669.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 2510KG1 kézi motorkapcsoló NEMA 30A 600V
€88.92 /Mértékegység