Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9036GW1R folyadékszint kapcsoló nyitás emelkedéskor | AG6PQA 3DZU8

SQUARE D 9036GW1R folyadékszint kapcsoló nyit emelkedéskor

Raktáron
Tétel: AG6PQA Típus: 9036GW1RKereszthivatkozás: 3DZU8
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
€1,405.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
erősítők10
test anyagaAcél
Vezetékméret2.75 "
KapcsolatfelvételDPST
Elektromos kapcsolatokCsavaros szorító
Úszó Dia.7"
Úszó hossza7.00 "
Úszó anyagRozsdamentes acél
Úszó helyzetAlatt
Úszó utazás1-1 / 4 "
Magasság8.25 "
HP @ 1 fázis - 115 V2
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 230 V3
HP @ 1 fázis - 240 V3
HP @ 3 fázis - 230 V5
HP @ 3 fázis - 240 V5
Max. Jelenlegi600A
Max. Feszültség600
FelszerelésFüggőleges nyitott tartály
NEMA értékelés4
Üzemi hőm. Hatótávolság-22 foktól 220 fokig F
Teljes hossz5.55 "
Kapcsoló funkcióMegnyitás emelkedéskor
VA minősítés460 VAC
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.01
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8536509065

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszaVezetékméretÚszó Dia.VA minősítésSzélességMagasságMax. FeszültségFelszerelésÁr
SQUARE D 9036DG2R folyadékszint kapcsoló nyitás emelkedéskor | AF9GMV 2FH61 9036DG2R-3.5 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Függőleges nyitott tartály€99.60
SQUARE D 9036DW31R folyadékszint kapcsoló nyitás emelkedéskor | AF9GMY 2FH67 9036DW31R-2.75 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Függőleges nyitott tartály€687.30
SQUARE D 9036GG2R Folyadékszint kapcsoló hátrafelé | AF9GNB 2FH70 9036GG2R-3.5 "7"460 VCA3.43 "5.56 "575Függőleges nyitott tartály€201.28
SQUARE D 9037HG33R Folyadékszint kapcsoló 2-1/2 hüvelykes Mnpt Open On Rise rozsdamentes acél | AF9GNL 2FH91 9037HG33R5.07 "3.5 "2.58 "-11.3 "5.98 "600Vízszintes€338.75
SQUARE D 9036DG2CR folyadékszint kapcsoló nyitás emelkedéskor | AG6PPH 3DZR9 9036DG2CR-1/2 ", 3/4"7"460 VAC2.55 "4.5 "600Függőleges nyitott tartály€134.50
SQUARE D 9037EG8R1F1 Folyadékszint kapcsoló nyitás emelkedéskor | AG6PQC 3DZV3 9037EG8R1F1-3.5 "3.63 "-7.6 "7.6 "600Függőleges nyitott tartály€599.26
D SQUARE D 9037HG30R folyadékszint kapcsoló 2-1 / 2 hüvelykes Mnpt nyitva emelkedéskor S | AG6PQE 3DZV6 9037HG30R4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600Vízszintes€338.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9036GW1R folyadékszint kapcsoló nyit emelkedéskor
€1,405.63 /Mértékegység