SQUARE D MJA36600 megszakító 600a 3p 600vac dobozsaru | AG7FUP 6NHC5

SQUARE D MJA36600 megszakító 600a 3p 600vac dobozsaru

Raktáron
Tétel: AG7FUP Modell: MJA36600Kereszthivatkozás: 6NHC5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,349.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők600
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység8.1 "
Keret méretM
Magasság12.9 "
Magas erősségű utazás beállítása6000A
Alacsony erősségű utazás beállítása1200A
Max. LEVEGŐ-besorolás25kA
Max. Vezetékméret500 kcmil
Min. Vezetékméret3/0 AWG
FelszerelésPaneltartó
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatCBA
Terminál csatlakozásDobozfül
Utazás típusaElektronikus
Szélesség8.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.1355
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Pillanatnyi utazás (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D MJA36300 megszakító 300a 3p 600vac dobozsaru | AG7FUH 6NHA9 MJA36300300€18,049.59
SQUARE D MJA36350 megszakító 350a 3p 600vac dobozsaru | AG7FUK 6NHC1 MJA36350350€19,547.26
SQUARE D MJA36400 megszakító 400a 3p 600vac dobozsaru | AG7FUL 6NHC2 MJA36400400€11,349.11
SQUARE D MJA36450 megszakító 450a 3p 600vac dobozsaru | AG7FUM 6NHC3 MJA36450450€20,832.85
SQUARE D MJA36500 megszakító 500a 3p 600vac dobozsaru | AG7FUN 6NHC4 MJA36500500€11,349.11
SQUARE D MJA36700 megszakító 700a 3p 600vac dobozsaru | AG7FUQ 6NHC6 MJA36700700€24,243.78
SQUARE D MJA36800 megszakító, 800 A, 3 P, 600 VAC, Dobozsaru | AG7FUR 6NHC7 MJA36800800€11,935.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D MJA36600 megszakító 600a 3p 600vac dobozsaru
€11,349.11 /Mértékegység