SQUARE D JLL36175 megszakító 175 Amper 600vac 3p 100kaic@480v

Tétel: AG8QFJ Típus: JLL36175

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás100kAIC @ 480V
erősítők175A
frame típusaJLL
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2095
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)21.44
Hajószélesség (cm)18.42

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkframe típusaFeszültségÁr
D Négyzet JJL36250M75 megszakító 250a 3p 600vac Lug | AG7CZT 5ENP2 JJL36250M75-250--€3,656.23
D Négyzet JJL36150 megszakító 150 amperes 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QET JJL3615065kAIC @ 480V150AJJL600V€3,656.23
D Négyzet JJL36175 Megszakító 175 amperes 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEU JJL3617565kAIC @ 480V175AJJL600V€3,656.23
D SQUARE D JJL36200 megszakító 200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEV JJL3620065kAIC @ 480V200AJJL600V€3,656.23
D Négyzet JJL36225 Megszakító 225 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEW JJL3622565kAIC @ 480V225AJJL600V€3,656.23
D Négyzet JJL36250 Megszakító 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEX JJL3625065kAIC @ 480V250AJJL600V€3,853.58
D SQUARE D JLL36150 megszakító 150 amperes 600vac 3p 100kaic @ 480v tápellátással | AG8QFH JLL36150100kAIC @ 480V150AJLL600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JLL36175 megszakító 175 Amper 600vac 3p 100kaic@480v