Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D JJL36200SA öntött ház megszakító, 200A, 65kAIC, 480V, 3 fázis | CE6JQQ

SQUARE D JJL36200SA öntött ház megszakító, 200A, 65kAIC 480V-on, 3 fázis

Raktáron
Tétel: CE6JQQ Típus: JJL36200SA
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
€4,791.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők200
frame típusaJJL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)21.44
Hajószélesség (cm)18.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D JJL36200SA átfolyós megszakító, amelyet az áteresztőáramok korlátozására terveztek, az áramelosztási alkalmazásokban a lefelé irányuló alkatrészek védelmére
    • Nem cserélhető termikus mágneses kioldás hosszú idejű és azonnali kioldási funkciókkal, hogy azonnal reagáljon a súlyos rövidzárlatokra, miközben elkerüli a kioldást enyhe túlterhelés esetén
    • Vonal- és rakományoldali füles kapcsok a problémamentes vezetékezéshez és az egységszereléshez a könnyű telepítés érdekében
    • Ideális 350 kcmil - 3 AWG alumínium és réz vezetékek befogadására, és alkalmas fordított adagolási műveletekre
    • CE jelöléssel és UL listával

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkframe típusaFeszültségÁr
D Négyzet JJL36250M75 megszakító 250a 3p 600vac Lug | AG7CZT 5ENP2 JJL36250M75-250--€3,656.23
D Négyzet JJL36150 megszakító 150 amperes 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QET JJL3615065kAIC @ 480V150AJJL600V€3,656.23
D Négyzet JJL36175 Megszakító 175 amperes 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEU JJL3617565kAIC @ 480V175AJJL600V€3,656.23
D SQUARE D JJL36200 megszakító 200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEV JJL3620065kAIC @ 480V200AJJL600V€3,656.23
D Négyzet JJL36225 Megszakító 225 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEW JJL3622565kAIC @ 480V225AJJL600V€3,656.23
D Négyzet JJL36250 Megszakító 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEX JJL3625065kAIC @ 480V250AJJL600V€3,853.58
D SQUARE D JLL36150 megszakító 150 amperes 600vac 3p 100kaic @ 480v tápellátással | AG8QFH JLL36150100kAIC @ 480V150AJLL600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JJL36200SA öntött ház megszakító, 200A, 65kAIC 480V-on, 3 fázis
€4,791.98 /Mértékegység