SPEEDAIRE Kettős működésű léghengerek, 1.25 hüvelykes furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , furat átm.: 1.25 " , Párna típusa: Állítható , Henger típusa: Rúd nélkül , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst és fekete , Mágneses dugattyú: Igen , Max. Betöltés: 176 font , Max. Nyomás: 150 psi , Mount: alapvető , Dugattyú anyaga: Mágneses , Port mérete: 1 / 4 "NPT , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -22 foktól 180 fokig F , A cső anyaga: Alumínium
StílusModellTeljes hosszütésÁr (ÁFA nélkül)
A
3FE29
18.44 "9"€1,112.97
A
3FE31
24.44 "15 "€1,174.20
A
3FE32
27.44 "18 "€1,142.70

Kettős működésű léghengerek, 1.25 hüvelykes furatátmérő

A SPEEDAIRE kettős működésű léghengereket arra használják, hogy a dugattyúval erőt fejtsenek ki egy tárgy mozgatásához. Sűrített levegővel fejtik ki az erőt, míg az állítható párna csillapítja az erőt. Ezek a léghengerek alumíniumból készültek ezüst és fekete bevonattal, hogy elviseljék a nagy terhelést. Válasszon a levegőhengerek széles választékából, amelyek 9, 15 és 18 hüvelykes lökethosszban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?