Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3FE29 léghenger 1-1 / 4 hüvelyk furat 9 hüvelykes löket | AC9APE

SPEEDAIRE 3FE29 léghenger 1-1/4 hüvelykes furattal, 9 hüvelykes lökettel

Raktáron
Tétel: AC9APE Modell: 3FE29

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€1,112.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.1.25 "
Párna típusaÁllítható
Henger típusaRúd nélkül
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst és fekete
Mágneses dugattyúIgen
Max. Betöltés176 font
Max. Nyomás150 psi
Szereljealapvető
Teljes hossz18.44 "
Dugattyú anyagaMágneses
Port méret1 / 4 "NPT
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés9"
Temp. Hatótávolság-22 foktól 180 fokig F
CsőanyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)70.36
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 3FE31 léghenger 15 hüvelykes lökettel 24.44 hüvelyk hosszúságú AC9APF 3FE3124.44 "15 "€1,174.20
SPEEDAIRE 3FE32 léghenger 18 hüvelykes lökettel 27.44 hüvelyk hosszúságú AC9APG 3FE3227.44 "18 "€1,142.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3FE29 léghenger 1-1/4 hüvelykes furattal, 9 hüvelykes lökettel
€1,112.97 /Mértékegység