Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5VMC8 léghenger 100mm furatú 100mm löket | AE6WDW

SPEEDAIRE 5VMC8 léghenger 100mm furat 100mm löket

Raktáron
Tétel: AE6WDW Modell: 5VMC8
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
€657.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.100mm
Párna típusaFej és sapka
Henger típusaISO Mini
Végzáró anyagEloxált alumínium
Mágneses dugattyúIgen
Max. Nyomás145 psi
SzereljeISO MX0
Teljes hossz329mm
Dugattyú anyagaPOM
Dugattyúrúd anyagaKrómozott tok edzett acél
Port méret1 / 2 "
Rod Dia.25mm
Rúdfonal hossza40mm
Rúd menetméretM20 x 1.5 "
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés100mm
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMágneses dugattyúTeljes hosszDugattyúrúd anyagaütésÁr
SPEEDAIRE 5VMC7 léghenger 100mm furatú 50mm lökettel | AE6WDV 5VMC7Igen279mmKrómozott tok edzett acél50mm€657.86
SPEEDAIRE 5VMC9 léghenger kettős működésű Iso Mini 389mm | AE6WDX 5VMC9Nem389mmTok edzett, krómozott acél160mm€706.34
SPEEDAIRE 5VMD0 léghenger 100 mm furatú 200 mm lökettel | AE6WDY 5VMD0Igen429mmKrómozott tok edzett acél200mm€736.47
SPEEDAIRE 5VMD1 léghenger 100mm furatú 250mm lökettel | AE6WDZ 5VMD1Igen479mmKrómozott tok edzett acél250mm€754.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VMC8 léghenger 100mm furat 100mm löket
€657.86 /Mértékegység