Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5YCN7 léghenger 3.315 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE7GFX

SPEEDAIRE 5YCN7 léghenger, 3.315 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE7GFX Modell: 5YCN7
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
€189.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.2.5 "
Henger típusaKompakt
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés981 font
Max. Nyomás200 psi
Szereljealapvető
Teljes hossz3.315 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1 / 4 "NPT
Rod Dia.3 / 4 "
Rúdfonal hossza0.7 "
Rúd menetméret1/2 "-20 Nő
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés2"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5YCN3 léghenger 1.565 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE7GFV 5YCN31.565 "1 / 4 "€172.87
SPEEDAIRE 5YCN5 léghenger 2.065 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE7GFW 5YCN52.065 "3 / 4 "€172.87
SPEEDAIRE 5YCN9 léghenger 5.315 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE7GFY 5YCN95.315 "4"€217.09
SPEEDAIRE 5YCV2 léghenger 2.695 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE7GHG 5YCV22.695 "1 / 2 "€215.38
SPEEDAIRE 5YCV3 léghenger 2.945 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GHH 5YCV32.945 "3 / 4 "€215.38
SPEEDAIRE 5YCV4 léghenger 3.195 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE7GHJ 5YCV43.195 "1"€215.38
SPEEDAIRE 5YCV5 léghenger 4.195 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GHK 5YCV54.195 "2"€223.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5YCN7 léghenger, 3.315 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél
€189.87 /Mértékegység