Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 30E736 csatlakozódugó (f)npt 1/4 acél | AC4LTR

SPEEDAIRE 30E736 csatlakozódugó (f)npt 1/4 acél

Raktáron
Tétel: AC4LTR Modell: 30E736
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
€4.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó dugó
Testméret1 / 4 "
befejezHorganyzott
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaAutóipari
AnyagAcél
Max. Nyomás300 psi
Csőméret3 / 8 "
SealsNBR
Temp. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7307995045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretTömlő csatlakozásAnyagMax. NyomásCsőméretSealsTemp. HatótávolságÁr
SPEEDAIRE 30E561 Csatlakozó dugó (f) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LKD 30E5611 / 4 "(F) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 4 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€9.90
SPEEDAIRE 30E562 csatlakozó dugó (f) npt 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LKE 30E5621 / 4 "(F) NPT304 Stainless Steel400 psi3 / 8 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€3.64
SPEEDAIRE 30E563 Csatlakozó dugó (f) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LKF 30E5631 / 4 "(F) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 2 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€3.85
SPEEDAIRE 30E564 Csatlakozó dugó (m) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LKG 30E5641 / 4 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 4 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€8.65
SPEEDAIRE 30E565 Csatlakozó dugó (m) npt 3/8 304 Rozsdamentes acél | AC4LKH 30E5653 / 8 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 2 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€23.26
SPEEDAIRE 30E567 Csatlakozó dugó (m) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LKK 30E5671 / 4 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 2 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€17.48
SPEEDAIRE 30E568 Csatlakozó dugó (m) npt 3/8 304 Rozsdamentes acél | AC4LKL 30E5683 / 8 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi3 / 8 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€23.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 30E736 csatlakozódugó (f)npt 1/4 acél
€4.59 /Mértékegység