Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1 Nyomógombos ház 1. oszlop 1. furat 30mm szürke | AG7DFZ 5GCD8

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1 Nyomógombos ház, 1. oszlop, 1. furat, 30 mm-es szürke

Raktáron
Cikkszám: AG7DFZ Típus: 9001KYG1Kereszthivatkozás: 5GCD8
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
€310.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógombos ház
színekSzürke
Vezetékméret3 / 4 "
Mélység4"
Magasság3.63 "
Lyuk méret30mm
AnyagÖntött alumínium
Felszerelési stílusBelső furatok
NEMA értékelés4
Oszlopok száma1
Lyukak száma1
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3635
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8538908080

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelési stílusszínekVezetékméretNEMA értékelésLyukak számaSzélességMélységMagasságÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF2 Ház acéllemez | AF9GJM 2EP71 9001KYAF2-Szürke3 / 4 "1, 3, 1324.18 "3.63 "7.74 "€305.49
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS1 fém ház | AF9GJN 2EP86 9001KYSS1--3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1314.18 "3.63 "5.24 "€297.54
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS3 ház Rozsdamentes | AF9GJP 2EP88 9001KYSS3--Nincsenek vezetékes bejárati furatok1, 3, 4, 4X, 1334.18 "3.63 "10.24 "€771.60
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS4 ház Rozsdamentes | AF9GJQ 2EP89 9001KYSS4--Nincsenek vezetékes bejárati furatok1, 3, 4, 4X, 1344.18 "3.63 "12.74 "€930.68
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY1 polimer ház | AF9GKN 2ER70 9001 SKY1-Szürke3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1313.81 "3.88 "6.63 "€364.63
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY4 Ház Műanyag | AF9GKU 2ER77 9001 SKY4--3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1347.53 "4.72 "7.53 "€536.54
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF1 nyomógombos tok 30mm 1 furatos acél | AF9JGZ 2NMA9 9001KYAF1felületiSzürke3 / 4 "1, 3, 1314.18 "3.63 "5.24 "€274.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1 Nyomógombos ház, 1. oszlop, 1. furat, 30 mm-es szürke
€310.00 /Mértékegység