Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC23 LED egység zöld polikarbonát Ip65 | AF9LMU 30EF23

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC23 LED egység zöld polikarbonát Ip65

Raktáron
Tétel: AF9LMU Modell: XVUC23Kereszthivatkozás: 30EF23
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
€109.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED egység
színekZöld
Áramlat50mA
Átmérő60mm
Villog percenkéntegyenletes
Magasság3.5 "
Ház anyagaPolikarbonát
Lámpa típusaLED
Hossz5.2 "
Lens AnyagPolikarbonát
FényteljesítményLED
FelszerelésCsavaros szorító
Működési hőmérséklet.-25 foktól 50 fokig
ÉrtékelésIP65
Feszültség24 VAC/DC
Szélesség3.6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8531909000

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁramlatÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC24 LED egység piros polikarbonát Ip65 | AF9LMV 30EF24 XVUC24Piros40mA€107.33
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC25 Led egység narancssárga polikarbonát Ip65 | AF9LMW 30EF25 XVUC25narancs40mA€106.99
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC26 LED egység kék polikarbonát Ip65 | AF9LMX 30EF26 XVUC26Kék50mA€142.30
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC27 Led egység fehér polikarbonát Ip65 | AF9LMY 30EF27 XVUC27fehér50mA€142.30
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC29 Led egység 24v polikarbonát Ip65 | AF9LMZ 30EF28 XVUC29Piros / sárga / sárga / zöld / kék / fehér70mA€161.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC23 LED egység zöld polikarbonát Ip65
€109.12 /Mértékegység