Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS SPD-16-SS Tengelygallér D-furatú 2db 1 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9XYX 30VR66

RULAND MANUFACTURING SPD-16-SS tengelygyűrű D-furatú 2db 1 hüvelykes 303 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF9XYX Típus: SPD-16-SSKereszthivatkozás: 30VR66

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€139.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.1"
Hézag Dia2.032 "
Nyakörv stílusbilincs, D-furat
Dimenzió típusaStandard
Anyag303 Stainless Steel
Darabszám2
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Dia kívül.1.75 "
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Csavar méret1 / 4 "-28
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hézag DiaAnyagDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretSzélességÁr
RULAND GYÁRTÁS SPD-12-F Tengelygallér D-furatú 2db 3/4 hüvelykes acél | AF9XYU 30VR63 SPD-12-F3 / 4 "1.808 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél1.5 "Ötvözött acél1 / 4 "-281 / 2 "€76.70
RULAND GYÁRTÁS SPD-12-SS Tengelygallér D-furatú 2db 3/4 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9XYV 30VR64 SPD-12-SS3 / 4 "1.808 "303 Stainless Steel1.5 "Rozsdamentes acél1 / 4 "-281 / 2 "€120.75
RULAND GYÁRTÁS SPD-16-F Tengelygallér D-furatú 2db 1 hüvelykes acél | AF9XYW 30VR65 SPD-16-F1"2.032 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél1.75 "Ötvözött acél1 / 4 "-281 / 2 "€84.37
RULAND GYÁRTÁS SPD-4-F Tengelygallér D-furatú 2db 1/4 hüvelykes acél | AF9XYY 30VR67 SPD-4-F1 / 4 "0.773 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél5 / 8 "Ötvözött acél# 4 40-9 / 32 "€59.71
RULAND GYÁRTÁS SPD-4-SS Tengelygallér D-furatú 2db 1/4 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9XYZ 30VR68 SPD-4-SS1 / 4 "0.773 "303 Stainless Steel5 / 8 "Rozsdamentes acél# 4 40-9 / 32 "€82.06
RULAND GYÁRTÁS SPD-8-F Tengelygallér D-furatú 2db 1/2 hüvelykes acél | AF9XZA 30VR69 SPD-8-F1 / 2 "1.281 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél1.125 "Ötvözött acél# 8 32-13 / 32 "€62.57
RULAND GYÁRTÁS SPD-8-SS Tengelygallér D-furatú 2db 1/2 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9XZB 30VR70 SPD-8-SS1 / 2 "1.281 "303 Stainless Steel1.125 "Rozsdamentes acél# 8 32-13 / 32 "€99.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPD-16-SS tengelygyűrű D-furatú 2db 1 hüvelykes 303 rozsdamentes acél
€139.72 /Mértékegység