Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁSI PSMR29-12-8-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavarfurat 12 x 8 mm | AB8YCM 2AEJ8

RULAND MANUFACTURING PSMR29-12-8-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 12 x 8 mm

Raktáron
Tétel: AB8YCM Típus: PSMR29-12-8-AKereszthivatkozás: 2AEJ8
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
€122.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.12 x 8 mm
Hézag Dia28.60mm
befejezFényes
Hossz a furaton keresztül19.05 mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 010
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015
Max. FORDULAT6000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)225
Dia kívül.28.60mm
Teljes hossz38.1mm
Csavar méretM5 mm
Csavar típusaBeállítani a csavart
Stílus4 gerenda beállító csavar
Nyomaték34 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.140

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Fura Dia.Hézag DiaMin. FuratDia kívül.Teljes hosszCsavar méretMéretÁr
RULAND GYÁRTÁSI PSMR10-3-3-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 3 x 3 mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-A2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-€82.49
RULAND GYÁRTÁSI PSMR13-3-3-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 3 x 3 mm | AB8XZX 2AEC2 PSMR13-3-3-A2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€83.76
RULAND GYÁRTÁSI PSMR13-4-4-A 4-es tengelykapcsoló 4 x 4 mm-es csavarfurat | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-A2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€83.26
RULAND GYÁRTÁSI PSMR13-5-4-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 5 x 4 mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-A2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€71.54
RULAND GYÁRTÁSI PSMR16-3-3-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 3 x 3 mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-A2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
RULAND GYÁRTÁSI PSMR16-4-3-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 4 x 3 mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-A2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-4-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 4 x 4 mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-A2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING PSMR29-12-8-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 12 x 8 mm
€122.02 /Mértékegység