Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING MDCD25-6-6-A csatlakozó duplatárcsa bilincs furat 6 x 6 mm | AB8XRW 2ADH5

RULAND MANUFACTURING MDCD25-6-6-A csatlakozó kettős tárcsás bilincs furat 6 x 6 mm

Raktáron
Tétel: AB8XRW Modell: MDCD25-6-6-AKereszthivatkozás: 2ADH5
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
€208.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.6 x 6 mm
Hézag Dia25.40mm
Lemez típusaRozsdamentes acél
befejezEloxált alumínium
Hub Dia.25.40mm
Hossz a furaton keresztül17.47mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás2 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 012
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.006
Max. FORDULAT10,000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200
Dia kívül.25.4mm
Teljes hossz34.9mm
Csavar méretM3 mm
Csavar típusaCsavar
StílusDupla lemezbilincs
Nyomaték50 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.011

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Fura Dia.Hézag DiaTeljes hosszCsavar méretStílusNyomatékTorziós merevség (fok / belső-font)Ár
RULAND MANUFACTURING MDCD19-4-4-A csatlakozó kettős tárcsás bilincs furat 4 x 4 mm | AB8XQH 2ADD6 MDCD19-4-4-A19.10mm4 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDupla lemezbilincs25 In.Lbs.0.013€188.12
RULAND GYÁRTÁSI MDCD19-5-4-A csatlakozó duplatárcsás bilincs furat 5 x 4 mm | AB8XQL 2ADD9 MDCD19-5-4-A19.10mm5 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDupla lemezbilincs25 In.Lbs.0.013€177.33
RULAND GYÁRTÁS MDCD19-5-5-A csatlakozó duplatárcsás bilincs furat 5 x 5 mm | AB8XQP 2ADE3 MDCD19-5-5-A19.10mm5 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDupla lemezbilincs25 In.Lbs.0.013€188.12
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-4-A csatlakozó duplatárcsa bilincs furat 6 x 4 mm | AB8XQT 2ADE6 MDCD19-6-4-A19.10mm6 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDupla lemezbilincs25 In.Lbs.0.013€177.33
RULAND GYÁRTÁSI MDCD19-6-5-A csatlakozó duplatárcsás bilincs furat 6 x 5 mm | AB8XQV 2ADE8 MDCD19-6-5-A19.10mm6 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDupla lemezbilincs25 In.Lbs.0.013€188.12
RULAND GYÁRTÁSI MDCD19-6-6-A csatlakozó duplatárcsás bilincs furat 6 x 6 mm | AB8XQX 2ADF1 MDCD19-6-6-A19.10mm6 x 6 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDupla lemezbilincs25 In.Lbs.0.013€203.55
RULAND GYÁRTÁSI MDCD19-8-5-A csatlakozó kettős tárcsás bilincs furat 8 x 5 mm | AB8XQZ 2ADF3 MDCD19-8-5-A19.10mm8 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDupla lemezbilincs25 In.Lbs.0.013€188.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MDCD25-6-6-A csatlakozó kettős tárcsás bilincs furat 6 x 6 mm
€208.73 /Mértékegység