Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING OD21/33-NL Oldham csatlakozótárcsa | AB9AAR 2ANV1

RULAND MANUFACTURING OD21/33-NL tengelykapcsoló Oldham csatlakozótárcsa

Raktáron
Tétel: AB9AAR Modell: OD21/33-NLKereszthivatkozás: 2ANV1
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
€50.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Lemez típusaNejlon
befejezEgyszerű
AnyagNejlon
Max. Szögeltolódás0.5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 006
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.008
Max. FORDULAT4500
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)130
Dia kívül.33.30mm
StílusOldham tengelykapcsoló tárcsa
Nyomaték18.00 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.052

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTorziós merevség (fok / belső-font)Lemez típusaAnyagMax. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)Max. Párhuzamos eltérés (in.)Max. Hőmérséklet Tartomány (F)Dia kívül.NyomatékÁr
RULAND MANUFACTURING OD12/19-AT Oldham csatlakozótárcsa | AB9AAA 2ANT4 OD12 / 19-AT0.043AcetálAcetál+/-. 0040.00815019.10mm20.00 In.Lbs.€10.01
RULAND MANUFACTURING OD12/19-NL Oldham csatlakozótárcsa | AB9AAD 2ANT7 OD12 / 19-NL0.140NejlonNejlon+/-. 0040.00813019.10mm5.00 In.Lbs.€24.08
RULAND MANUFACTURING OD16/25-AT Oldham csatlakozótárcsa | AB9AAG 2ANU1 OD16 / 25-AT0.033AcetálAcetál+/-. 0040.00815025.4mm42.00 In.Lbs.€19.87
RULAND MANUFACTURING OD16/25-NL Oldham csatlakozótárcsa | AB9AAK 2ANU4 OD16 / 25-NL0.126NejlonNejlon+/-. 0040.00813025.4mm10.00 In.Lbs.€34.78
RULAND MANUFACTURING OD21/33-AT Oldham csatlakozótárcsa | AB9AAN 2ANU7 OD21 / 33-AT0.009AcetálAcetál+/-. 0060.00815033.30mm70.00 In.Lbs.€30.02
RULAND MANUFACTURING OD26/41-AT Oldham csatlakozótárcsa | AB9AAV 2ANV4 OD26 / 41-AT0.008AcetálAcetál+/-. 0060.01015041.30mm130.00 In.Lbs.€32.88
RULAND MANUFACTURING OD26 / 41-NL tengelykapcsoló Oldham tengelykapcsoló tárcsa | AB9AAY 2ANV7 OD26 / 41-NL0.037NejlonNejlon+/-. 0060.01013041.30mm32.00 In.Lbs.€68.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING OD21/33-NL tengelykapcsoló Oldham csatlakozótárcsa
€50.42 /Mértékegység