TELEMECANIQUE SENSORS Szilárdtest relé SPST fotoelektromos érzékelő


Szűrő
Test anyaga: Nikkelezett sárgaréz , Áramkör típusa: Szilárdtest relé SPST , Átmérő: 18mm , Elektromos kapcsolat: 2m kábel , IP besorolás: 67 , Hossz: 0.7 " , NEMA minősítés: Nem értékelt , Működési frekvencia: 25 Hz , Üzemi hőm. Hatótávolság: -25 foktól 55 fokig , Energiaigény: 24 - 240 VAC / DC , Válaszidő: 20.0 ms. , Alak: Hengeres , Szélesség: 0.7 "
StílusModellMélységÜzemmódÉrzékelési módszerÁr (ÁFA nélkül)
A
XU9M18MA230
2.2 "Sötét bePolarizált visszapillantó€442.50
A
XU9M18MB230
2.2 "VilágítaniPolarizált visszapillantó€438.64
B
XU2M18MA230
2.44 "Sötét beBeam-en keresztül€686.82
B
XU2M18MB230
2.44 "VilágítaniBeam-en keresztül€603.60

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?