Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 863 Handy Box cink borító | AE2MFM 4YF18

RACO 863 Cover Handy Box Cink

Raktáron
Tétel: AE2MFM Típus: 863Kereszthivatkozás: 4YF18

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€2.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPraktikus dobozfedél, egyetlen foglalat átmérője 1.40"
Doboz típusaPraktikus doboz fedél, 1.406 "átmérő
Borító típusaTartály
Mélység1 / 2 "
Hossz4.187 "
AnyagHorganyzott cink
A bandák száma1
Emelt (be)1/4
Emelt magasság1 / 4 "
típus1.40 "-es aljzat
Szélesség2 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0387
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7907006000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDoboz típusaMélységTételHosszA bandák számatípusSzélességÁr
RACO 753 Üres, négyzet alakú doboz | AC9UPW 3KF44 75341 / 8 "Üres borító4"1Lapos, üres, 1/2 "-os kieséssel4"€2.93
RACO 861 borító üres praktikus doboz | AC9UPZ 3KF48 861Praktikus doboz fedél, 1/2 "KO középre1 / 2 "Praktikus doboz fedél4.187 "1Üres 1/2 "kieséssel2 5 / 16 "€3.78
RACO 832 fedél lapos üres négyzet | AC9YQZ 3LN26 832Négyzet1 / 8 "Lapos, üres4 11 / 16 "1Lapos, üres4 11 / 16 "€4.10
RACO 860 Üres, praktikus doboz | AD6RNE 4A240 860Hasznos doboz fedél, üres1 / 8 "Praktikus doboz fedél, üresen emelve4.187 "1Hasznosság2 5 / 16 "€3.10
RACO 864 Cover Duplex Handy Box | AD6RNF 4A241 864Praktikus dobozfedél, duplex aljzat1 / 8 "Praktikus dobozfedél, duplex öblítési tartály4.187 "1Hasznosság2 5 / 16 "€2.63
RACO 865 fedél billenő kézi doboz | AD6RNG 4A242 865Praktikus doboz fedél, egyetlen kapcsoló1 / 8 "Praktikus doboz fedél, 1 kapcsoló4.187 "1Hasznosság2 5 / 16 "€3.25
RACO 867 Cover Handy Box Cink | AE2MFL 4YF17 867Praktikus doboz fedél, 1.594 "átmérő1 / 2 "Praktikus doboz fedél4.187 "120 A Aljzat 1.594" átm2 5 / 16 "€2.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 863 Cover Handy Box Cink
€2.70 /Mértékegység