Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1012-500 Dobozvég csavarkulcs 3/8 x 7/16 hüvelyk 7-3/4 L | AD2KYN 3R425

PROTO J1012-500 Dobozvég csavarkulcs 3/8 x 7/16 hüvelyk 7-3/4 L

Raktáron
Tétel: AD2KYN Modell: J1012-500Kereszthivatkozás: 3R425
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
€24.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozos csavarkulcs
befejezTeljes lengyel
Fejméret3 / 8 "x 7 / 16"
AnyagAcél
Pontok száma12
Eltolt7-1 / 2 fok
Teljes hossz7.75 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret3/8 x 7/16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezEltoltTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J1155 dobozos kulcs 1-1 / 4 x 1-5 / 16 hüvelyk 8-3 / 8 L | AA8WXJ 1AML0 J1155Szatén15 fok19.25SAE1-1/4 x 1-5/16€106.98
PROTO J1160 dobozos kulcs 1-1 / 4 x 1-3 / 8 8-3 / 8 L | AA8WXK 1AML1 J1160Szatén15 fok20.25SAE1-1/4 x 1-3/8€124.71
PROTO J1162 dobozos kulcs 1-7 / 16 x 1-1 / 2 hüvelyk 8-3 / 8 L | AA8WXL 1AML3 J1162Szatén15 fok22.25SAE1-7/16 x 1-1/2€140.09
PROTO J1120 dobozos csavarkulcs 5/16 x 3/8 hüvelyk 4-1 / 4 L | AA8WXY 1AMM7 J1120Szatén15 fok4.25 "SAE5/16 x 3/8 "€27.70
PROTO J1122 Dobozvég csavarkulcs 3/8 x 7/16 hüvelyk 4-5/8 L | AA8WXZ 1AMM8 J1122Szatén15 fok4.625 "SAE3/8 x 7/16 "€32.89
PROTO J1126 dobozos csavarkulcs 1/2 x 9/16 hüvelyk 5-3 / 8 L | AA8WYA 1AMN0 J1126Szatén15 fok5.375 "SAE1/2 x 9/16 "€31.56
PROTO J1131 Dobozvég csavarkulcs 5/8 x 3/4 hüvelyk 6-1/8 hüvelyk hosszúság | AA8WYB 1AMN3 J1131Szatén15 fok6.125 "SAE5/8 x 3/4 "€41.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1012-500 Dobozvég csavarkulcs 3/8 x 7/16 hüvelyk 7-3/4 L
€24.35 /Mértékegység