Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 16860 alátétlemez, hideg alacsony acél 0.0080 hüvelyk - 10 db-os csomag | AE3RAV 5EY42

PRECISION BRAND 16860 alátétlemez hidegen alacsony acél 0.0080 hüvelyk - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3RAV Típus: 16860Kereszthivatkozás: 5EY42

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€125.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
Hosszúság tolerancia+0.125 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB90-B100
Méret6 x 18 "
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság80,000 psi
Vastagság0.203mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.00075 "
típuslap
Szélesség tűrés+/- 0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
PRECISION BRAND 16475 Shimstock Cold Low Steel 0.0120 hüvelykes - 2 db | AE3QRE 5EU89 164756 x 25 "0.305mm+/- 0.00075 "€43.77
PRECISION BRAND 16525 alátét készlet hideg alacsony acél 0.0150 hüvelyk - 2 csomag | AE3QRG 5EU91 165256 x 25 "0.381mm+/- 0.00075 "€44.27
PRECISION BRAND 16585 alátét készlet hideg alacsony acél 0.0200 hüvelyk - 2 db | AE3QRK 5EU94 165856 x 25 "0.508mm+/- 0.001 "€49.55
PRECISION BRAND 16625 alátét készlet hideg alacsony acél 0.0250 hüvelyk - 2 csomag | AE3QRM 5EU96 166256 x 25 "0.635mm+/- 0.001 "€69.01
PRECISION BRAND 16655 alátét készlet hideg alacsony acél 0.0310 hüvelyk - 2 csomag | AE3QRP 5EU98 166556 x 25 "0.787mm+/- 0.0015 "€63.36
PRECISION BRAND 16810 alátétlemez alaplemez hideg alacsony acél 0.0010 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE3RAJ 5EY32 168106 x 18 "0.025mm+/- 0.0001 "€181.78
PRECISION BRAND 16815 alátétlemez alaplemez hideg alacsony acél 0.0015 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE3RAK 5EY33 168156 x 18 "0.038mm+/- 0.00015 "€202.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 16860 alátétlemez hidegen alacsony acél 0.0080 hüvelyk - 10 darabos csomag
€125.19 /Mértékegység