Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 12-8 RA-SS redukáló adapter 316 rozsdamentes acél 3/4 x 1/2 in | AA6PVA 14M046

PARKER 12-8 RA-SS szűkítő adapter 316 rozsdamentes acél 3/4 x 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA6PVA Modell: 12-8 RA-SSKereszthivatkozás: 14M046
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
€138.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő adapter
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Hex méret1.375 "
Max. Nyomás4300 psi
Csőméret3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ideális földgázzal, gőzzel, hidraulikaolajjal, vízzel és kriogén gázokkal történő felhasználásra építési, szállítási és anyagmozgatási alkalmazásokhoz
    • Optimális tűrési szintig megmunkálva hengerelt menetekkel a nagyobb szilárdság érdekében
    • Karosszéria szoros szemcsékből és ASTM rúdkészletből
    • A tisztaság érdekében teljesen lezárt dobozban található
    • Megfelel az ANSI B31.1, ANSI B31.3 és ANSI B1.20.1 szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
PARKER 12-4 RA-SS szűkítő adapter 316 rozsdamentes acél 3/4 x 1/4 hüvelyk | AA6PUY 14M044 12-4 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€160.80
PARKER 12-6 RA-SS szűkítő adapter 316 rozsdamentes acél 3/4 x 3/8 hüvelykes | AA6PUZ 14M045 12-6 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"€160.12
PARKER 12-12 RA-SS redukáló adapter 316 rozsdamentes acél 3/4 in | AA6PVB 14M047 12-12 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "€182.33
PARKER 4-2 RA-SS szűkítő adapter, 316 SS konstrukció, 3/4 hüvelykes hatszögletű méret | AA9HMP 1DFX8 4-2 RA-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6600 psi--1 / 4 "x 1 / 8"€39.19
PARKER 6-2 RA-SS szűkítő adaptercső 3/8 x 1/8 hüvelyk hatszögletű 7/8 | AA9HMQ 1DFX9 6-2 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€50.35
PARKER 6-4 RA-SS szűkítő adaptercső 3/8 x 1/4 hüvelykes | AA9HMR 1DFY1 6-4 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€48.90
PARKER 8-2 RA-SS redukáló adaptercső 1/2 x 1/8 In | AA9HMT 1DFY2 8-2 RA-SSFNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 1 / 8"€81.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 12-8 RA-SS szűkítő adapter 316 rozsdamentes acél 3/4 x 1/2 hüvelykes
€138.77 /Mértékegység