Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-2 RA-SS szűkítő adaptercső 3/8 x 1/8 hüvelyk hatszögletű 7/8 | AA9HMQ 1DFX9

PARKER 6-2 RA-SS szűkítő adaptercső 3/8 x 1/8 hüvelyk hatszögletű 7/8

Raktáron
Tétel: AA9HMQ Modell: 6-2 RA-SSKereszthivatkozás: 1DFX9
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
€50.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő adapter
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás5300 psi
Csőméret3 / 8 "x 1 / 8"
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
PARKER 12-4 RA-SS szűkítő adapter 316 rozsdamentes acél 3/4 x 1/4 hüvelyk | AA6PUY 14M044 12-4 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€160.80
PARKER 12-6 RA-SS szűkítő adapter 316 rozsdamentes acél 3/4 x 3/8 hüvelykes | AA6PUZ 14M045 12-6 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"€160.12
PARKER 12-8 RA-SS redukáló adapter 316 rozsdamentes acél 3/4 x 1/2 in | AA6PVA 14M046 12-8 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€138.77
PARKER 12-12 RA-SS redukáló adapter 316 rozsdamentes acél 3/4 in | AA6PVB 14M047 12-12 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "€182.33
PARKER 4-2 RA-SS szűkítő adapter, 316 SS konstrukció, 3/4 hüvelykes hatszögletű méret | AA9HMP 1DFX8 4-2 RA-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6600 psi--1 / 4 "x 1 / 8"€39.19
PARKER 6-4 RA-SS szűkítő adaptercső 3/8 x 1/4 hüvelykes | AA9HMR 1DFY1 6-4 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€48.90
PARKER 8-2 RA-SS redukáló adaptercső 1/2 x 1/8 In | AA9HMT 1DFY2 8-2 RA-SSFNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 1 / 8"€81.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-2 RA-SS szűkítő adaptercső 3/8 x 1/8 hüvelyk hatszögletű 7/8
€50.35 /Mértékegység