Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER PRH101S50 Pilot működtetésű nyomáscsökkentő szelep, 15 gpm, acél | AD9PYE 4UA85

PARKER PRH101S50 Pilot működtetésű nyomáscsökkentő nyomáscsökkentő szelep, 15 gpm, acél

Raktáron
Tétel: AD9PYE Modell: PRH101S50Kereszthivatkozás: 4UA85
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
€163.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáscsökkentő szelepet
Beállítás típusaCsavar beállítás
Leeresztési sebesség0.25 Gal / perc
Áramlási sebesség15 Gal / perc
Telepítési nyomaték51-55 Lbs-ft
Max. Folyam15 gpm
Max. Flow GPM15
Max. Bemeneti nyomás5500 psi
Max. Nyomás5000 psi
Max. Tartálynyomás (PSI)5000 Psi
Max. Viszkozitás45-2000 SSU
Működési hőmérséklet.-45 ° C és 132 ° C között
nyomás tartomány1200-5000 Psi
Névleges áramlási sebesség15 Gpm
Érzékenység1910 Fordulásonként Psi
Szelep anyagaAcél
Szelep típusaCsökkentés / enyhítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8481801095
Származási országMX

Termék részletek:

    • Szelep üreg (C10-3)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Folyamnyomás tartományÁr
PARKER RP51A-3000 nyomáscsökkentő szelep hidraulikus | AC7DVF 38D950 RP51A-300030 gpm0-3000 psi€203.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER PRH101S50 Pilot működtetésű nyomáscsökkentő nyomáscsökkentő szelep, 15 gpm, acél
€163.85 /Mértékegység