PARKER Rozsdamentes acél gömbcsapok


Szűrő
Labda anyaga: PTFE , Test anyaga: CF-8M SS , Kapcsolat típus: NPT , Fogantyú: SS kar , Max. Üzemi nyomás: 2000 Psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -17 ° C , Ülés anyaga: SS , Alak: Panelre szerelhető , Stílus: Női csővégek , Szál típusa: Női cső
StílusModellMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
V502SS-4
1 / 4 "€168.32
ajánlatkérés
A
V502SS-12
3 / 4 "€330.51
ajánlatkérés
A
V502SS-6
3 / 8 "€165.11
ajánlatkérés

Rozsdamentes acél gömbcsapok

A Parker ipari gömbcsapokat finomítókban, mezőgazdasági, acél- és élelmiszer-feldolgozó üzemekben folyó folyadékkezelési műveletekhez tervezték. Rozsdamentes acél golyókkal és burkolattal rendelkeznek a koptató és élelmiszer-minőségű folyadékok kezelésére, miközben megakadályozzák a folyadék szennyeződését, és PTFE tömítések biztosítják a szivárgásmentes működést. Karos fogantyújuk biztosítja a szelep gyors nyitását és zárását. Válasszon a golyóscsapok széles kínálatából, amelyek 3/8, 1/4 és 3/4 hüvelykes menetméretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?