Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER FS-371-8FO gyorscsatlakozó, kiömlésmentes, 3/8 hüvelykes UNF

Raktáron
Tétel: BX4RKQ Modell: FS-371-8FO

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€565.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlött gyorscsatlakozó
test anyaga316 SS
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaUNF
Áramlási sebesség6 Gal / perc
Zárás típusaZáró golyók
Max. Üzemi nyomás2000 Psi
Max. Működési hőmérséklet400 ° F
Min. Működési hőmérséklet-15 ° F
Tömítés anyagaFluórkarbon
Menetméret3 / 4-16
Menet típusa
Szelep típusaNem kiömlött

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességMenetméretÁr
PARKER FS-501-8FP gyorscsatlakozó, kiömlésmentes, 1/2 hüvelykes NPT | BX2JGB FS-501-8FP1 / 2 "NPT12 Gal / perc1 / 2-14 "€445.43
ajánlatkérés
PARKER FS-371-6FP gyorscsatlakozó, kiömlésmentes, 3/8 hüvelykes NPT | BX3ZYQ FS-371-6FP3 / 8 "NPT6 Gal / perc3 / 8-18 "€332.89
ajánlatkérés
PARKER FS-1001-16FP gyorscsatlakozó, kiömlésmentes, 1 hüvelykes NPT | BX3ZYR FS-1001-16FP1"NPT50 Gal / perc1-11 1/2 "€1,077.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER FS-371-8FO gyorscsatlakozó, kiömlésmentes, 3/8 hüvelykes UNF
€565.19 /Mértékegység