Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4XABC4-316 Fáklyaadapter 37 Rozsdamentes acél A-LOK x 37 Fáklya 1/4 hüvelykes | AF7GPA 20YY39

PARKER 4XABC4-316 fáklyás adapter 37 rozsdamentes acél A-LOK x 37 fáklya, 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GPA Modell: 4XABC4-316Kereszthivatkozás: 20YY39

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€94.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáklyás adapter, 37 fok
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x 37 fokos fáklya
Hex méret5 / 8 "
Max. Nyomás10,300 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307290000

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
PARKER 6XABC6-316 Flare Adapter 37 Rozsdamentes acél A-LOK x 37 Flare 3/8 Inch | AF7GQN 20YY75 6XABC6-3163 / 8 "x 3 / 8"A-LOK (R) x 37 fokos fáklya3 / 4 "6600 psi-3 / 8 "€169.88
PARKER 4-4 XHBZ-SS Flare Adapter 37 Rozsdamentes acél CPI x 37 Flare 1/4 hüvelyk | AF7GUM 20YZ46 4-4 XHBZ-SS1 / 4 "CPI(TM) x 37 fokos kitörés1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€61.66
PARKER 6-6 XHBZ-SS Flare Adapter 37 Rozsdamentes acél CPIx Flare 3/8 hüvelyk | AF7GVG 20YZ64 6-6 XHBZ-SS3 / 8 "CPI(TM) x 37 fokos kitörés5 / 8 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€77.05
PARKER 8-8 XHBZ-SS Flare Adapter 37 Rozsdamentes acél CPI x 37 Flare 1/2 hüvelyk | AF7GVP 20YZ71 8-8 XHBZ-SS1 / 2 "x 1 / 2"CPI(TM) x 37 fokos kitörés13 / 16 "6700 psi-1 / 2 "€121.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4XABC4-316 fáklyás adapter 37 rozsdamentes acél A-LOK x 37 fáklya, 1/4 hüvelyk
€94.78 /Mértékegység