Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 5FSC4N-316 egyenes csatlakozó rozsdamentes acél A-LOK x F 5/16 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AF7GPF 20YY45

PARKER 5FSC4N-316 egyenes csatlakozó rozsdamentes acél A-LOK x F 5/16 hüvelyk x 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GPF Modell: 5FSC4N-316Kereszthivatkozás: 20YY45
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
€87.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői egyenes csatlakozó
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret5 / 16 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x FNPT
Hex méret3 / 4 "
Max. Nyomás8100 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7412200000

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretAlapanyagtest anyagaTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PARKER 12FSC8N-S egyenes csatlakozó szénacél A-LOK x F 3/4 x1 / 2 hüvelyk | AF7GBX 20YX50 12FSC8N-S3 / 4 "SzénacélSzénacél3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 foktól 800 fokig F€89.95
PARKER 2FSC2N-316 egyenes csatlakozó rozsdamentes acél A-LOK x F 1/8 hüvelyk | AF7GLT 20YX85 2FSC2N-3161 / 8 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 8 "9 / 16 "10,900 psi1 / 8 "-425 foktól 1200 fokig F€47.00
PARKER 2FSC2N-B egyenes csatlakozó sárgaréz A-LOK x F 1/8 hüvelyk | AF7GLU 20YX86 2FSC2N-B1 / 8 "SárgarézSárgaréz1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€31.57
PARKER 4FSC2N-B egyenes csatlakozó sárgaréz A-LOK x F 1/4 hüvelyk x 11/8 hüvelyk | AF7GND 20YY19 4FSC2N-B1 / 4 "SárgarézSárgaréz1 / 4 "9 / 16 "3500 psi1 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€26.77
PARKER 6FSC6N-B egyenes csatlakozó sárgaréz A-LOK x F 3/8 hüvelyk | AF7GPY 20YY61 6FSC6N-B3 / 8 "SárgarézSárgaréz3 / 8 "7 / 8 "2300 psi3 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€36.17
PARKER 6FSC8N-B egyenes csatlakozó sárgaréz A-LOK x F 3/8 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AF7GPZ 20YY62 6FSC8N-B3 / 8 "SárgarézSárgaréz3 / 8 "1-1 / 16 "2300 psi1 / 2 "-40 foktól 400 fokig F€51.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 5FSC4N-316 egyenes csatlakozó rozsdamentes acél A-LOK x F 5/16 hüvelyk x 1/4 hüvelyk
€87.87 /Mértékegység