Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1.06BFDSRM05.00 kerek léghenger 1-1/16 hüvelykes furatú 5 hüvelykes löket | AG9MTD 20XR71

PARKER 1.06BFDSRM05.00 kerek léghenger 1-1/16 hüvelykes furatú 5 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AG9MTD Modell: 1.06BFDSRM05.00Kereszthivatkozás: 20XR71
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
€125.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1-1 / 16 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaKerek nem javítható
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúIgen
Max. Nyomás250 psi
SzereljeElső blokk
Teljes hossz9.66 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1/8 "FNPT
Rod Dia.0.312 "
Rúdfonal hossza0.75 "
Rúd menetméret5 / 16-24 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés5"
Temp. Hatótávolság14 fok és 140 fok F között
CsőanyagRozsdamentes acél
típusKerek test

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)22.63
Hajószélesség (cm)3.18
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellütésFura Dia.Mágneses dugattyúTemp. HatótávolságTeljes hosszPort méretRod Dia.Rúdfonal hosszaÁr
PARKER 0.31BFDSR01.00 kerek léghenger 5/16 hüvelykes furatú 1 hüvelykes löket | AG9MQU 20XR39 0.31BFDSR01.001"5 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F3.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€70.37
PARKER 0.31BFDSR02.00 kerek léghenger 5/16 hüvelykes furatú 2 hüvelykes löket | AG9MQV 20XR40 0.31BFDSR02.002"5 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F4.100 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€73.99
PARKER 0.31BFDSR03.00 kerek léghenger 5/16 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket | AG9MQW 20XR41 0.31BFDSR03.003"5 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F5.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€77.60
PARKER 0.31BFDSR04.00 kerek léghenger 5/16 hüvelykes furatú 4 hüvelykes löket | AG9MQX 20XR42 0.31BFDSR04.004"5 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F6.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€81.25
PARKER 0.44BFDSR01.00 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furatú 1 hüvelykes löket | AG9MQY 20XR43 0.44BFDSR01.001"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F3.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€80.33
PARKER 0.44BFDSR02.00 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furatú 2 hüvelykes löket | AG9MQZ 20XR44 0.44BFDSR02.002"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F4.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€85.53
PARKER 0.44BFDSR03.00 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket | AG9MRA 20XR45 0.44BFDSR03.003"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F5.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€90.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1.06BFDSRM05.00 kerek léghenger 1-1/16 hüvelykes furatú 5 hüvelykes löket
€125.62 /Mértékegység