Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4BLEN4-B sapka sárgaréz A-lok 1 / 4in | AD7AJC 4CXX5 / 4BLEN4-B-GR

PARKER 4BLEN4-B sapka sárgaréz A-lok 1/4in

Raktáron
Tétel: AD7AJC Modell: 4BLEN4-BKereszthivatkozás: 4CXX5 / 4BLEN4-B-GR
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
€10.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Tömörítési menetméret7 / 16-20
Kapcsolat típusaA-LOK (R)
Hex méret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PARKER 4 FNL-S sapka cinkacél kompresszió x férfi Sae 1/4 x 9/16-18in | AA9HJZ 1DDN3 4 FNL-S1 / 4 "Horganyzott acél9 / 16-18Tömörítés x Férfi SAE-ORB-9200 psi9 / 16-18 "-30 foktól 250 fokig F€5.55
PARKER 6 FNL-S sapka cinkacél tömörítés x Sae 3/8 x 11/16-16in | AA9HKA 1DDN4 6 FNL-S3 / 8 "Horganyzott acél11 / 16-16Tömörítés x Férfi SAE-ORB-9200 psi11 / 16-16 "-30 foktól 250 fokig F€8.49
PARKER 8 FNL-S sapka cinkacél kompresszió x Sae 1/2 x 13/16-16in | AA9HKB 1DDN5 8 FNL-S1 / 2 "Horganyzott acél13 / 16-16Tömörítés x Férfi SAE-ORB-9200 psi13 / 16-16 "-30 foktól 250 fokig F€13.16
PARKER 10 FNL-S sapka cinkacél kompresszió x férfi Sae 5/8 x 1-14in | AA9HKC 1DDN6 10 FNL-S5 / 8 "Horganyzott acél1-14Tömörítés x Férfi SAE-ORB-6000 psi1-14 "-30 foktól 250 fokig F€15.65
PARKER 12 FNL-S sapka cinkacél kompresszió x Sae 3/4 x 1-3/16-12in | AA9HKD 1DDN7 12 FNL-S3 / 4 "Horganyzott acél13Tömörítés x Férfi SAE-ORB-6000 psi13 "-30 foktól 250 fokig F€22.47
PARKER 16 FNL-S sapka cinkacél kompressziós x dugós Sae 1 x 1-7/16-12in | AA9HKE 1DDN8 16 FNL-S1"Horganyzott acél13Tömörítés x Férfi SAE-ORB-6000 psi13 "-30 foktól 250 fokig F€31.56
PARKER 4 FNL-SS sapka 316 rozsdamentes acél kompresszió 1 / 4in | AA9HKF 1DDN9 4 FNL-SS1 / 4 "316 Stainless Steel9 / 16-18Tömörítés-9200 psi--30 foktól 250 fokig F€126.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4BLEN4-B sapka sárgaréz A-lok 1/4in
€10.82 /Mértékegység