Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER XVP501P-6 golyóscsap 3/8 hüvelykes soros sárgaréz | AF6ZCC 20RH17

PARKER XVP501P-6 golyóscsap 3/8 hüvelykes soros sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF6ZCC Típus: XVP501P-6Kereszthivatkozás: 20RH17
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
€98.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
FogantyúAcéllemez
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret3 / 8 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 350 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)6.27
Hajó hossza (cm)13.87
Hajószélesség (cm)2.39
HS-kód8481801085

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
PARKER XVP501P-4 golyóscsap 1/4 hüvelykes soros sárgaréz | AF6ZCB 20RH16 XPP501P-41 / 4 "€108.26
PARKER XVP501P-8 golyóscsap 1/2 hüvelykes soros sárgaréz | AF6ZCD 20RH18 XPP501P-81 / 2 "€111.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER XVP501P-6 golyóscsap 3/8 hüvelykes soros sárgaréz
€98.40 /Mértékegység