PALMETTO PACKING 1392S stílus, csomagoló pecsét


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -10 - 500 F , Szín: barna , Felhasználásra: Szivattyúk és szelepek , Anyaga: Kompozit csomagolás PTFE-vel , Max. Nyomás a szivattyúkhoz (PSI): 2500 , Max. Nyomás a szelepekhez (PSI): 2500 , Max. Tengelysebesség (ft/perc): 2200 , Max. Hőmérséklet a Steamben (F): NR , pH tartomány: 2 a 12
StílusModellHosszMéretNégyzetÁr (ÁFA nélkül)
A
1392S 3/16 "
-3 / 16 "-€78.89
ajánlatkérés
A
1392S 5/16"&1/4"
-5/16 "és 1/4"-€75.47
ajánlatkérés
A
1392S 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€68.61
ajánlatkérés
A
1392S 1/8 "
-1 / 8 "-€82.33
ajánlatkérés
B
1392S
5 láb.-1 / 2 "€118.11
B
1392S
5 láb.-1 / 8 "€26.70
B
1392S
5 láb.-3 / 16 "€40.74
B
1392S
5 láb.-5 / 16 "€65.03
B
1392S
5 láb.-7 / 16 "€101.67
B
1392S
5 láb.-3 / 8 "€77.01
B
1392S
5 láb.-1 / 4 "€59.30
B
1392S
5 láb.-3 / 4 "€276.60
B
1392S
10 láb.-1 / 2 "€222.70
B
1392S
10 láb.-3 / 8 "€117.84
B
1392S
10 láb.-1 / 4 "€92.79
B
1392S
10 láb.-1 / 8 "€35.11
B
1392S
10 láb.-7 / 16 "€198.85
B
1392S
10 láb.-3 / 16 "€62.05
B
1392S
10 láb.-5 / 16 "€121.35
B
1392S
10 láb.-3 / 4 "€525.08
B
1392S
25 láb.-3 / 8 "€247.51
B
1392S
25 láb.-1 / 8 "€78.44
B
1392S
25 láb.-1 / 2 "€414.15
B
1392S
25 láb.-7 / 16 "€389.14
B
1392S
25 láb.-1 / 4 "€216.57
B
1392S
25 láb.-3 / 4 "€1,095.87
B
1392S
25 láb.-3 / 16 "€151.71
B
1392S
25 láb.-5 / 16 "€260.60

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?