Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1392S tömítés, 5/16 négyzet hüvelyk, 10 láb | AD9GYU 4RTZ5

PALMETTO PACKING 1392S csomagolási tömítés, 5/16 négyzet hüvelyk, 10 láb

Raktáron
Tétel: AD9GYU Modell: 1392SKereszthivatkozás: 4RTZ5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€121.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-10 - 500 F
színekbarna
InSzivattyúk és szelepek
Hossz10 láb.
AnyagKompozit csomagolás PTFE-vel
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)2500
Max. Szelepek nyomása (PSI)2500
Max. Tengelysebesség (ft / perc)2200
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány2 a 12
Négyzet5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Palmetto Packing 1392S egy nagy teljesítményű, általánosan használható szintetikus csomagolás, amely PTFE-vel impregnált Quadrasyn kompozitból készül, aramiddal és Kynollal átszőve.
    • Működési hőmérséklete -10 és 400 Fahrenheit fok között van, és akár 2000 psi nyomást is képes kezelni, így ideális szivattyúkhoz, szelepekhez és hidropulperekhez.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretNégyzetÁr
PALMETTO PACKING 1392S tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GYH 4RTY4 1392S5 láb.-1 / 8 "€26.69
PALMETTO PACKING 1392S tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GYJ 4RTY5 1392S10 láb.-1 / 8 "€35.11
PALMETTO PACKING 1392S tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GYK 4RTY6 1392S25 láb.-1 / 8 "€78.43
PALMETTO PACKING 1392S tömítés 3/16 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GYL 4RTY7 1392S5 láb.-3 / 16 "€40.74
PALMETTO PACKING 1392S tömítés 3/16 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GYM 4RTY8 1392S10 láb.-3 / 16 "€62.05
PALMETTO PACKING 1392S tömítés 3/16 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GYN 4RTY9 1392S25 láb.-3 / 16 "€151.71
PALMETTO PACKING 1392S tömítés 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GYP 4RTZ1 1392S5 láb.-1 / 4 "€59.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1392S csomagolási tömítés, 5/16 négyzet hüvelyk, 10 láb
€121.35 /Mértékegység