Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 808-1250 keményfém csapgömb alakú 1/8 hüvelyk | AH3ZRM 33ZT76

OSG 808-1250 keményfém fúrógömb alakú 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH3ZRM Modell: 808-1250Kereszthivatkozás: 33ZT76
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
€41.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 8 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza1 / 8 "
Max. FORDULAT80,000
Teljes hossz2"
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 4 "
AlakGömb alakú
Kereskedési számSD-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
OSG 808-1000-60 keményfurat 25 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZRK 33ZT74 808-1000-6025.00mm-25,00050mmHSS6"SD-9€169.82
OSG 808-1000 keményfém rúdgömb alakú, 1 hüvelyk | AH3ZRL 33ZT75 808-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SD-9€164.80
OSG 808-1250-60 keményfurat 3 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZRN 33ZT77 808-1250-603.00mm-80,00050mmKarbid6"SD-11€41.30
OSG 808-1875 keményfém csapgömb alakú 3/16 hüvelyk | AH3ZRP 33ZT78 808-18753 / 16 "3 / 16 "75,0002"Karbid1 / 4 "SD-14€40.81
OSG 808-1875-60 keményfém fúró, 5 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZRQ 33ZT79 808-1875-605.00mm-75,00050mmKarbid6"SD-14€40.81
OSG 808-2362 Keményfém bur 6 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZRR 33ZT80 808-23626.00mm-75,00050mmKarbid6"SD-1€39.18
OSG 808-2500 keményfém fúrógömb alakú 1/4 hüvelykes | AH3ZRT 33ZT81 808-25001 / 4 "1 / 4 "70,0002"Karbid1 / 4 "SD-1€39.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 808-1250 keményfém fúrógömb alakú 1/8 hüvelyk
€41.30 /Mértékegység