Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 868-5000 keményfém fúrógömb alakú 1/2 hüvelykes | AH3ZZL 33ZV38

OSG 868-5000 keményfém fúrógömb alakú 1/2 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AH3ZZL Modell: 868-5000Kereszthivatkozás: 33ZV38
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
€84.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 2 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT50,000
Teljes hossz6"
Szár anyagaHSS
Szárméret1 / 4 "
AlakGömb alakú
Kereskedési számSD-5L6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0608
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)1.59
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
OSG 808-1000-60 keményfurat 25 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZRK 33ZT74 808-1000-6025.00mm-25,00050mmHSS6"SD-9€169.82
OSG 808-1000 keményfém rúdgömb alakú, 1 hüvelyk | AH3ZRL 33ZT75 808-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SD-9€164.80
OSG 808-1250 keményfém csapgömb alakú 1/8 hüvelyk | AH3ZRM 33ZT76 808-12501 / 8 "1 / 8 "80,0002"Karbid1 / 4 "SD-11€41.30
OSG 808-1250-60 keményfurat 3 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZRN 33ZT77 808-1250-603.00mm-80,00050mmKarbid6"SD-11€41.30
OSG 808-1875 keményfém csapgömb alakú 3/16 hüvelyk | AH3ZRP 33ZT78 808-18753 / 16 "3 / 16 "75,0002"Karbid1 / 4 "SD-14€40.81
OSG 808-1875-60 keményfém fúró, 5 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZRQ 33ZT79 808-1875-605.00mm-75,00050mmKarbid6"SD-14€40.81
OSG 808-2362 Keményfém bur 6 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZRR 33ZT80 808-23626.00mm-75,00050mmKarbid6"SD-1€39.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 868-5000 keményfém fúrógömb alakú 1/2 hüvelyk
€84.45 /Mértékegység