Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUMATICS 031RD700O000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f | AC9QUX 3JCK5

NUMATICS 031RD700O000000 szendvics kettős levegőszabályozó 150 Psi 115f

Raktáron
Tétel: AC9QUX Típus: 031RD700O000000Kereszthivatkozás: 3JCK5
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
€323.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzendvics kettős légszabályozó
Beállító gombRound
Beállítási tartomány10-100 psi
Mérő kikötő1 / 8 "NPT
Max. Folyam14 cfm
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet115 fok F
Teljes magasság0.93 "
Teljes hossz3.5 "
Teljes szélesség0.87 "
Csőméret1 / 8 "NPT
Szelep tervezéstehermentesítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8481100040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBeállítási tartományMax. FolyamTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr
NUMATICS 081RD100J000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f | AC9QPF 3JAY5 081RD100J00000010-130 psi46 cfm0.125 "1.25 "0.06 "1 / 8 "NPT€668.23
NUMATICS 152RD100J000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f | AC9QQW 3JCA4 152RD100J00000010-130 psi69 cfm0.25 "0.62 "0.06 "1 / 4 "NPT€726.73
NUMATICS 554RD100JP00000 szendvics kettős levegőszabályozó 230 Cfm | AC9QRN 3JCD2 554RD100JP0000010-130 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT€976.65
NUMATICS 554RD300JP00000 szendvics kettős levegőszabályozó 230 Cfm | AC9QRP 3JCD3 554RD300JP000003-30 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT€976.65
NUMATICS 554RD400JP00000 szendvics kettős levegőszabályozó 230 Cfm | AC9QRQ 3JCD4 554RD400JP000005-60 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1-1 / 4 "NPT€911.66
NUMATICS 031RD300O000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f | AC9QUY 3JCK6 031RD300O0000003-30 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT€323.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUMATICS 031RD700O000000 szendvics kettős levegőszabályozó 150 Psi 115f
€323.47 /Mértékegység