ANSELL 93-700 Touchntuff steril nitril eldobható kesztyű


Ansell TouchNTuff 93-700 Series disposable nitrile cleanroom gloves are used in pharmaceutical, biotechnology and laboratory research settings to maintain aseptic conditions during critical processes. These gloves are ideal in medical environments for surgical procedures & handling potentially ...infectious materials. Their nitrile material provides excellent chemical resistance, safeguarding against various hazardous substances. They have been tested for use with chemotherapy drugs according to ASTM D6978, ensuring they meet relevant safety standards.Olvass tovább

Szűrő
Osztály: 100 , Szín: Zöld , Mandzsetta: gyöngyös , Befejez: Texturált ujjak , Kéz: Kétkezes , ISO osztály: 5 , Hossz: 11 13 / 16 " , Anyaga: nitril , Vastagság: 5 millil.
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
93-700
L€991.91
A
93-700
M€991.91
A
93-700
S€991.91
A
93-700
XL€991.91

93-700 Touchntuff steril nitril eldobható kesztyű

Az Ansell TouchNTuff 93-700 sorozatú eldobható nitril tisztatéri kesztyűket gyógyszerészeti, biotechnológiai és laboratóriumi kutatási környezetben használják az aszeptikus körülmények fenntartására a kritikus folyamatok során. Ezek a kesztyűk ideálisak orvosi környezetben sebészeti beavatkozásokhoz és potenciálisan fertőző anyagok kezeléséhez. Nitril anyaguk kiváló vegyszerállóságot biztosít, védelmet nyújt a különféle veszélyes anyagokkal szemben. Az ASTM D6978 szerint tesztelték őket a kemoterápiás gyógyszerekkel való használatra, biztosítva, hogy megfeleljenek a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

Jellemzők

  • They have an antistatic property, complying with EN1149 standards for static dissipation.
  • These gloves offer a cleanroom class rating of Class 100 / ISO 5, suitable for critical environments requiring low particle levels.
  • They offer a distinctive green colour, making them easily recognisable and differentiating them from other glove types.
  • These gloves are equipped with an extended cuff length for added protection and coverage on the wrist and forearm.
  • They have textured fingers on the external glove surface for enhancing grip & control in various.
  • These gloves are made of nitrile for their excellent chemical resistance & durability.
  • They feature a powder-free and chlorinated internal glove surface for enhanced comfort & easy donning.
  • These gloves have an ambidextrous shape, allowing them to be worn on either hand, providing convenience in distribution & use.
  • They include a beaded cuff, ensuring a secure fit and preventing the gloves from rolling down during use.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?